カテゴリ

  • バイク部品(111)
  • 農業機械(36)
  • 建築金物(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 清掃用品(7)
  • 作業工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx-013」の検索結果

202件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋根の雨漏り防止用 屋根シール セメダイン

    屋根の雨漏り防止用 屋根シール

    セメダイン(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(120mL)ほか
    当日出荷
    補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く屋根の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、屋根材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
    用途各種屋根材(ルーフィング・瓦・波板など)のズレ防止、ひび割れ、雨漏れの充填・補修・防水シール付属品ノズル色ダークグレー容量(mL)120主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材各種瓦、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
  • ステン 10ミリ片長チャンネル HL 13Sx2000 スリーナイン島野

    ステン 10ミリ片長チャンネル HL 13Sx2000

    スリーナイン島野
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)2000仕上HL長穴(mm)5×15見付(mm)13
  • ステン 12ミリ片長チャンネル HL 13Sx3000 スリーナイン島野

    ステン 12ミリ片長チャンネル HL 13Sx3000

    スリーナイン島野
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    6日以内出荷
    長さ(mm)3000仕上HL長穴(mm)5×15見付(mm)13
  • ステン 8ミリ片長チャンネル HL 13Sx3000 スリーナイン島野

    ステン 8ミリ片長チャンネル HL 13Sx3000

    スリーナイン島野
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    6日以内出荷
    長さ(mm)3000仕上HL長穴(mm)5×15見付(mm)13
  • ステン 8ミリ片長チャンネル HL 13Sx2000 スリーナイン島野

    ステン 8ミリ片長チャンネル HL 13Sx2000

    スリーナイン島野
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    6日以内出荷
    長さ(mm)2000仕上HL長穴(mm)5×15見付(mm)13
  • ステン 8ミリ安全片長チャンネル HL 13Sx2000 スリーナイン島野

    ステン 8ミリ安全片長チャンネル HL 13Sx2000

    スリーナイン島野
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    5日以内出荷
    長さ(mm)2000仕上HL長穴(mm)5×15見付(mm)13
  • ステン 10ミリ片長チャンネル HL 13Sx3000 スリーナイン島野

    ステン 10ミリ片長チャンネル HL 13Sx3000

    スリーナイン島野
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    6日以内出荷
    長さ(mm)3000仕上HL長穴(mm)5×15見付(mm)13
  • ステン 10ミリ片長チャンネル #600 13Sx3000 スリーナイン島野

    ステン 10ミリ片長チャンネル #600 13Sx3000

    スリーナイン島野
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    6日以内出荷
    長さ(mm)3000仕上#600長穴(mm)5×15見付(mm)13
  • ステン 8ミリ片長チャンネル #600 13Sx3000 スリーナイン島野

    ステン 8ミリ片長チャンネル #600 13Sx3000

    スリーナイン島野
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    6日以内出荷
    長さ(mm)3000仕上#600長穴(mm)5×15見付(mm)13
  • CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌々日出荷
    その他[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)質量(kg)8.4色ダークグレー外形寸法高さ510×幅452×奥行324mm暖房出力(kW)3.65~2.92タンク容量4L暖房の目安【木造(戸建)】10畳まで【コンクリート(集合)】13畳まで
  • ステン 10ミリ片長チャンネル #600 13Sx2000 スリーナイン島野

    ステン 10ミリ片長チャンネル #600 13Sx2000

    スリーナイン島野
    ¥6,098税込¥6,708
    1本
    7日以内出荷
    長さ(mm)2000仕上#600長穴(mm)5×15見付(mm)13
  • ステン 8ミリ片長チャンネル #600 13Sx2000 スリーナイン島野

    ステン 8ミリ片長チャンネル #600 13Sx2000

    スリーナイン島野
    ¥6,098税込¥6,708
    1本
    7日以内出荷
    長さ(mm)2000仕上#600長穴(mm)5×15見付(mm)13
  • ステン 8ミリ安全片長チャンネル HL 13Sx3000 スリーナイン島野

    ステン 8ミリ安全片長チャンネル HL 13Sx3000

    スリーナイン島野
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    6日以内出荷
    長さ(mm)3000仕上HL長穴(mm)5×15見付(mm)13
  • セリエオロ ブレーキパッド SX 07YA13SX brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SX 07YA13SX

    brembo
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA13SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
  • セリエオロ ブレーキパッド SX 07PO13SX brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SX 07PO13SX

    brembo
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07PO13SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(207件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 排水特殊継手 自在継手 OJF 前澤化成工業

    排水特殊継手 自在継手 OJF

    前澤化成工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
    用途屋外排水用
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 クリアー 78WORKS

    NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 クリアー

    78WORKS
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合適合メーカー日産
  • NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 ブラック 78WORKS

    NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 ブラック

    78WORKS
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合適合メーカー日産
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 ブラック / レッドリング 78WORKS

    NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 ブラック / レッドリング

    78WORKS
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合適合メーカー日産
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ヘルール内ネジソケット カクダイ

    ヘルール内ネジソケット

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サニタリー継手
    材質SUS304形状ソケット
  • 泡沫金具 INAX(LIXIL)

    泡沫金具

    INAX(LIXIL)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    仕様泡沫金具
  • ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造9畳まで/コンクリート13畳まで) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造9畳まで/コンクリート13畳まで)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    信頼のコロナ日本製!電子点火石油ストーブ 暖房の目安:木造9畳まで コンクリート13畳まで 単二型乾電池×4個使用(別売) よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい ニオイカット消火 給油サイン 黒色メッシュガード 燃焼リング付バーナ 電子点火 カラー点火/消火ボタン ポジションマーク 給油時自動消火 電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!
    用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油質量(kg)9.8タンク容量(L)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)467×618×324暖房の目安(コンクリート)13畳暖房の目安(木造)9畳機能耐震自動消火、給油時自動消火、電子点火、消臭暖房出力(kW)3.47-2.42保証期間1年
  • フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)

    フューエルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(26件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • バランス・プレッシャー式スチームトラップ スパイラックス・サーコ

    バランス・プレッシャー式スチームトラップ

    スパイラックス・サーコ(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
    タイプバランス・プレッシャー式使用温度範囲(℃)0~250定格PN16使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0寸法E(mm)55接続方式ねじ込み使用流体蒸気材質(キャップ)黄銅鍛造品許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
  • サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ) イチネンTASCO

    サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ)

    イチネンTASCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1セット(62点組)ほか
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • 高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。
    適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • チューブブラシ[ナイロン] エスコ

    チューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1本
    翌日出荷から24日以内出荷
    シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
    全長(mm)200材質(ブラシ部)ナイロン
  • ベースボード 富士電機

    ベースボード

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • クラッチレバー STD DRC(ディーアールシー)

    クラッチレバー STD

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • 10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ(DN5810GE) 大電

    10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ(DN5810GE)

    大電
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。
    付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(目安):2~550m●受光レベル:0~-17dBm●受光波長(nm):770~860●適合光ファイバ:石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル:-4~-9.5dBm●発光中心波長(nm):820~860外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-SX、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~50伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~55許容損失(dB)0~7.5研磨コネクタ:PC研磨
  • 超硬ブローチリーマ 日研工作所

    超硬ブローチリーマ

    日研工作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷