カテゴリ

  • バイク部品(138)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 切削工具(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • テープ(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx-25」の検索結果

260件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SXプラグ SX(25本入) フィッシャージャパン

    SXプラグ SX(25本入)

    フィッシャージャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(25本)
    当日出荷
    4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)60呼び径(mm)12下穴径(Φmm)コンクリート:12適合ねじ木ねじ、タッピングねじ適合ねじ(mm)8~10適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
  • メリー SX20・SX25用アタッチメント 室本鉄工

    メリー SX20・SX25用アタッチメント

    室本鉄工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-0561
  • カッター 特大 モノタロウ

    カッター 特大

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥428税込¥471
    1本
    当日出荷
    滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
    用途厚物切断用付属品本体付替刃1枚仕様ネジロック全長(mm)180色赤+黒刃長(mm)126本体質量(g)約160刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7適合替刃各社特大H型刃
  • 替刃 カッター 特大用 モノタロウ

    替刃 カッター 特大用

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1セット(20枚)
    当日出荷
    刃幅25mmの標準タイプ
    用途特大カッター各社共通の替刃材質SK-5刃長(mm)125刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7
  • ダクトカッター 室本鉄工

    ダクトカッター

    室本鉄工(11件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
    仕様RoHS対応品色黒(裏面は銅色)使用温度範囲(℃)-20~85材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

    片岡産業(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    当日出荷から34日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目種類みぞぶた
  • ダクトカッター用樹脂板 室本鉄工

    ダクトカッター用樹脂板

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1セット(5個)
    当日出荷
    交換用樹脂板(5個入り)です。
  • 屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード用 着脱網 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30材質ステンレス(SUS304)
  • 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • スライダーX AIOULE(ふじわら)

    スライダーX

    AIOULE(ふじわら)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
    材質(車輪)デルリン種類滑車使用ロープ径(mm)~7適合ロープ径(Φmm)~6.3材質(軸受)ステンレス材質(車材)ポリアセタール
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 大口径 ガラリ型 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 大口径 ガラリ型

    西邦工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法D75寸法F10寸法C25
  • ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S 日東電工(旧:Permacel)

    ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系色橙色使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.1粘着剤シリコン系主な用途絶縁粘着力(N/10mm)3.42引張強度(N/10mm)67.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐炎、耐久
  • チューブブラシ[ナイロン] エスコ

    チューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1本
    翌日出荷から24日以内出荷
    シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
    全長(mm)200材質(ブラシ部)ナイロン
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型

    西邦工業
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • ヘルメット取付け防災面 かるメン トーアボージン

    ヘルメット取付け防災面 かるメン

    トーアボージン(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ヘルメットにそってスライドする上下自在2段式。
    適合MP型、野球帽型ヘルメット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)120本体寸法(mm)225×320対応MP型対応材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)2
  • バランス・プレッシャー式スチームトラップ スパイラックス・サーコ

    バランス・プレッシャー式スチームトラップ

    スパイラックス・サーコ(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
    タイプバランス・プレッシャー式使用温度範囲(℃)0~250定格PN16使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0寸法E(mm)55接続方式ねじ込み使用流体蒸気材質(キャップ)黄銅鍛造品許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
  • ナットつきステンレスパイプ カクダイ

    ナットつきステンレスパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
    材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)14
  • スカイX-Ⅱ ハウスビーエム

    スカイX-Ⅱ

    ハウスビーエム
    ¥3,498税込¥3,848
    1枚
    4日以内出荷
    U埋込チップで耐久性抜群。
    用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.3
  • 単体動噴 SX251 カーツ (KAAZ)

    単体動噴 SX251

    カーツ (KAAZ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    防除機
    軸径(Φmm)20質量(kg)11ねじ吸水口ネジ:G5/8、余水口ネジ:G1/2、噴霧口ネジ:G1/4×2回転数(min-1[r.p.m])600~1000最高圧力(MPa)4.9ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3ホース径(Φmm)吸水ホース:16、余水ホース:13吸水量(L/min)15~25所要動力(kW)0.9~2.6
  • 600x600x15mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    600x600x15mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    ¥38,200税込¥42,020
    1個
    翌日出荷
    加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質MCナイロン厚さ(mm)15寸法(mm)600×600色青
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSX SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSX

    SMC
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • 組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業

    組込型グレーチング 細目 WUCS-X型

    片岡産業(4件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
    種別ノンスリップ長さ(mm)995ピッチ細目種類U字溝
  • シールドチューブ(銅箔ツインレール式) デンカエレクトロン

    シールドチューブ(銅箔ツインレール式)

    デンカエレクトロン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質銅箔部:特殊銅箔シート使用温度範囲(℃)-20~85規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート標準色黒材質(レール)PVC
  • エンジンセット動噴 SSX2511 カーツ (KAAZ)

    エンジンセット動噴 SSX2511

    カーツ (KAAZ)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    5日以内出荷
    防除機
    質量(kg)34ベルトA-27最高圧力(MPa)4.9エンジンメーカー三菱 GB131 126cm3吸水量(L/min)20プーリー3(A-2)穴径Φ18
  • DMC型 エンドミル 京セラ

    DMC型 エンドミル

    京セラ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌日出荷から59日以内出荷
  • シム アジャスト (9SX2) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (9SX2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    3日以内出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • Daily Clean グラスワイパーN25SX 2段 CONDOR(山崎産業)

    Daily Clean グラスワイパーN25SX 2段

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    5日以内出荷
    窓ガラスの水拭き、水切りがこれ一本!!
    材質ヘッド/HIPS樹脂、ハンドル(柄)/アルミ合金スチール(ポリプロピレン被覆)、スポンジ/ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム/合成ゴム質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×85×830-1520繰り返し・詰め替え対応
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱
    6日以内出荷
    特殊コーティングにより高い耐久性と安定したレスポンスを実現した Plasticover テナーサックスリード。明るく抜けの良いプロジェクションと鋭いアタックを備え、ロック、ポップ、ラテンジャズ、ジャズなど幅広いジャンルで存在感のあるサウンドを生み出す。湿度や温度変化に強く、屋外演奏や過酷な環境でも性能を維持し、持ち替えの多い現場にも最適。硬さ 2.5 は扱いやすく、クリアで反応の良い吹奏感を提供する。・テナーサックス用リード(Plasticover シリーズ)。・特殊コーティングで明るく力強いプロジェクション。・ロック/ポップ/ラテンジャズ/ジャズに最適。・湿度・温度変化に強く屋外演奏でも安定。・鋭いアタックとクリアなレスポンス。・素早い持ち替えに対応する高耐久設計。・硬さ:2.5。・内容量:5枚入り。・品名:RRP05TSX250 Plasticover Tenor Saxophone Reed 2.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:テナーサックスリード。・カット:ファイルド。・硬さ:2.5。・内容量:5枚。・JANコード:0046716533494。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱
    6日以内出荷
    RHKP5TSX250 Frederick L. Hemke Tenor Saxophone Reed 2.5 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。ファイルドカットと短めのヴァンプにより、滑らかなレスポンスと温かく落ち着いたダークトーンを実現し、クラシック奏者を中心に高い評価を得ているモデル。・テナーサックス用リード Frederick L. Hemke シリーズ。・ファイルドカットで滑らかなレスポンス。・短めヴァンプによるウォームでダークな音色。・硬さ 2.5。・5枚入り。・品名 RHKP5TSX250 Frederick L. Hemke Tenor Saxophone Reed 2.5。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716104595。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱
    6日以内出荷
    特殊コーティングにより高耐久かつ安定したレスポンスを実現する Plasticover ソプラノサックスリード。明るく抜けの良いプロジェクションと鋭いアタックを備え、ロック、ポップ、ラテンジャズ、ジャズなど幅広いジャンルで存在感を発揮する。湿度や温度変化に強く屋外や過酷な環境でも性能を維持。硬さ2.5は扱いやすく、反応の良い吹奏感を求める奏者に適した5枚入り。・ソプラノサックス用リード(Plasticover シリーズ)。・特殊コーティングで明るく力強いプロジェクション。・ロック/ポップ/ラテンジャズ/ジャズに最適。・湿度と温度変化に強く屋外演奏でも安定。・鋭いアタックとクリアなレスポンス。・高耐久で持ち替えの多い現場にも対応。・硬さ:2.5。・内容量:5枚入り。・品名:RRP05SSX250 Plasticover Soprano Saxophone Reed 2.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:ソプラノサックスリード。・カット:ファイルド。・硬さ:2.5。・内容量:5枚。・JANコード:0046716533555。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • アルトサックス用リード D'Addario

    アルトサックス用リード

    D'Addario
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱
    6日以内出荷
    耐久性の高い特殊コーティングを施した Plasticover リードは、明るく抜けの良いプロジェクションと鋭いアタックを備え、ロック、ポップ、ラテンジャズ、ジャズなど多様なスタイルで存在感のあるサウンドを生み出す。湿度変化や過酷な環境下でも安定した性能を維持し、持ち替えの多い現場や屋外演奏にも最適。硬さ 2.5 は扱いやすく、幅広いプレイヤーに対応する 5 枚入りパック。・アルトサックス用リード(Plasticover シリーズ)。・特殊コーティングにより明るく力強いプロジェクション。・ロック/ポップ/ラテンジャズ/ジャズに最適。・湿度・温度変化に強く屋外演奏でも安定。・素早い持ち替えに対応する高耐久設計。・鋭いアタックとクリアなレスポンス。・硬さ:2.5。・内容量:5枚入り。・品名:RRP05ASX250 Plasticover Alto Saxophone Reed 2.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:アルトサックスリード。・カット:ファイルド。・硬さ:2.5。・内容量:5枚。・JANコード:0046716533432。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2010) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2010)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • バリトンサックス用リード D'Addario

    バリトンサックス用リード

    D'Addario
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱
    6日以内出荷
    RHKP5BSX250 は、Frederick L. Hemke バリトンサクソフォーン用リード 2.5/5 枚入りモデル。温かくダークな音色を特徴とするファイルドカットで、クラシック奏者を中心に高い支持を得るプロ仕様リード。・ファイルドカットによる温かくダークな音色。・バリトンサックスの低音域でも安定したレスポンス。・2.5 の適度な抵抗感でコントロール性を向上。・クラシック、ソロ、アンサンブルに最適。・5 枚入りで試用や持ち替えにも便利。・品名:Hemke バリトンサックスリード 2.5(5 枚入)。・ブランド:Frederick L. Hemke。・カテゴリ:リード。・用途:バリトンサックス。・特徴:ファイルドカット、温かくダークな音色。・JANコード:0046716104687
  • バリトンサックス用リード D'Addario

    バリトンサックス用リード

    D'Addario
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱
    6日以内出荷
    特殊コーティングにより高耐久かつ安定したレスポンスを実現する Plasticover バリトンサックスリード。明るく抜けの良いプロジェクションと鋭いアタックを備え、ロック、ポップ、ラテンジャズ、ジャズなど幅広いジャンルで存在感を発揮する。湿度や温度変化に強く、屋外や過酷な環境でも性能を維持。硬さ2.5は扱いやすく、反応の良い吹奏感を求める奏者に適した5枚入り。・バリトンサックス用リード(Plasticover シリーズ)。・特殊コーティングで明るく力強いプロジェクション。・ロック/ポップ/ラテンジャズ/ジャズに最適。・湿度・温度変化に強く屋外演奏でも安定。・鋭いアタックとクリアなレスポンス。・高耐久で素早い持ち替えにも対応。・硬さ:2.5。・内容量:5枚入り。・品名:RRP05BSX250 Plasticover Baritone Saxophone Reed 2.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:バリトンサックスリード。・カット:ファイルド。・硬さ:2.5。・内容量:5枚。・JANコード:0046716533616。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    25 HRF SX

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    5日以内出荷
    次世代のハードロックフィッシュゲームを形にしたスペシャルHRFロッド。【69MHB】干潮時のゴロタ場や手前のストラクチャーをテンポよく探るのに最適なパワー系ショートベイトモデル。ボートでのバーチカルゲームはもちろん、プラグなどの巻き物も使いやすく設計。MHクラスのブランクにより、あらゆる魚種を狙える対応力も魅力の一本。【74MHS】ジグヘッドスイミングやハードルアーを操り、手返しよく広範囲を探るのに最適なパワー系ショートスピニングモデル。ファーストテーパーよりに設計したブランクはチューブラー特有の反響感度を最大限手元に伝え、ルアーにまとわりつくような前アタリも明確に伝達する。【83MB-S】魚種や場所、ルアーを選ばず、バーサタイルに使えるセミロングベイトモデル。バランスのとれたレングス設定により、幅広いウエイトのリグに対応しながら、新たに搭載されたメガトップRによる優れた負荷感度で、水中を鮮明に感じとり、より深いバイトへ持ち込む。【86MHS】近年の定番である細糸PEでフリーリグを遠投するスタイルはもちろん、巻き物にも対応するバーサタイルスピニングモデル。繊細なチューブラーティップと筋肉質なブランクの相乗効果で圧倒的な反響感度を実現。遠投しながら広範囲をサーチするのに最適なアイテム。【76MLB-S】メガトップR搭載でじゃれつくような前アタリから本アタリに持ち込む絶妙な操作を可能にしたライトバーサタイルベイトモデル。ベイトフィネスにも対応し、漁港の堤防やケーソンの際を2インチ前後の小型ワームと軽量なリグで喰わせにかかる攻め方を視野に入れた切り札的なアイテム。【97M/MHS-S】バージンスポットを射抜く遠投性に優れたハイパワーなバットと、繊細かつハードソリッドのメガトップRをマッチングさせたロングスピニングモデル。先行者が攻め切れない遥か沖のターゲットを、フリーリグやスイミングワームをフルキャストして狙うのに最適なアイテム。【910H/XHS】圧倒的なブランクパワーにより、重量系リグを思いのままフルキャストしたいアングラーに贈るパワー系ロングスピニングモデル。強靭なバットパワーとレングスでリグを遥か彼方へ届けるとともに、遠距離でもターゲットの上顎を貫く、鋭いフッキングを可能にする。【93MHB】ベイトリールの性能を最大限生かした遠投を実現するロングベイトモデル。遥か沖の根から引きはがすバットパワーと弓のようにしなるブランクの遠投性を兼ね備え、張りのあるティップでリグを繊細に操作できるファーストテーパーに近い使用感は、まさに新感覚のアイテム。
    継数(本)2カーボン含有率(%)99