カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「sx-48」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップロック SX-48 LAMP(スガツネ工業)

    スナップロック SX-48

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
    材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)色ブラック質量(g)11適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3保持力N(kgf)49[5]/個RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    溝型コネクタタイプ
  • 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO48SX brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO48SX

    brembo
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO48SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド SX 07YA48SX brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SX 07YA48SX

    brembo
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA48SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
  • セリエオロ ブレーキパッド SX 07GR48SX brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SX 07GR48SX

    brembo
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR48SX。適合車種(フロント):【Aprilia】Mini RX 50(04)、【Husqvarna】CR 50 Junior(06)、CR 50 Pro Senior(06)、CR 50 Senior(06)、SM 50 (10-12)
  • APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。
    セット内容インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ幅(mm)97質量(kg)5.27色黒取付前、後高さ(mm)2184タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間24か月取付け方法ラックマウント式保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
  • APC Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) AR7589 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) AR7589

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    スナップ方式のヒンジ付きカバーでケーブルが隠れるので、見映えが良く、またケーブルの取り扱いが容易です。
    セット内容インストールガイド幅(mm)109質量(kg)1.51色黒高さ(mm)2184タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)13保証期間24か月保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
  • ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • Wio-E5開発キット Seeed Studio

    Wio-E5開発キット

    Seeed Studio
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    LoRa無線モジュールWio-E5を搭載したIoT開発ツールセット STMicroelectronics社製の32ビットワイヤレスマイコンSTM32WLE5JCをベースとしたLoRa無線モジュールWio-E5を搭載した開発ボードとアンテナやUSB Type-Cケーブル、ピンヘッダーなどをセットにしたツールセットです。Wio-E5はTelec認証を取得済みです。 STM32WLE5JCは、最大48MHzで動作するArm Cortex-M4コアとSemtech社のLoRa RFトランシーバSX126Xを搭載したシステムオンチップです。STM32WLE5JCは73ピンのBGAパッケージですが、Wio-E5は機能を制限して28ピンとし扱いやすくしたモジュールです。このモジュールを使用すると、TheThingsStack、ChirpstackなどのさまざまなLoRaWANサーバープラットフォームに接続できます。 この開発ボードは消費電力が極めて低く、(G)FSKとロングレンジの両方をサポートできます。ATコマンドファームウェアが組み込まれているため、プロトタイプやアプリケーションを簡単に構築できます。LoRaWANプロトコルとさまざまな周波数プランを簡単にサポートできるため、長距離センサーノードやさまざまなワイヤレス通信アプリケーションに最適なソリューションです。 ・送信出力最大:22dBm(868/915MHz) ・受信感度:-136.5dBm(SF12/125kHz BW) ・リングバジェット185dBにより長距離通信が可能 ・LoRaプロトコルを内蔵し、LoRaバンドプランに対応 ・Wio-E5の全ピンをGPIOに引き出し、UART、I2C、ADCなどを利用可能 ・RESET/BOOTボタン、RS485/Groveなど豊富なインターフェースを搭載
    その他電流:(Wio-E5モジュールスリープ時)2.1uAセット内容Wio-E5開発ボード ×1、アンテナ(EU868/US915) ×1、USB Type-Cケーブル(20cm) ×1、単3バッテリーホルダー ×1寸法(mm)ボード:85.6×54、パッケージ:200×130×50電源電圧3~5V(バッテリー)/5V(USB TypeC)出力電圧EN3.3V/5V感度ー116.5~ー136dBm対応【バンドプラン】Eu868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865インターフェースUSB TypeC/JST2.0/プロトコルLoRaWANRoHS指令(10物質対応)対応変調方式LoRa、(G)FSK、(G)MSK、BPSK動作温度範囲(℃)-40~+85最大出力電力+20.8dBm(3.3V時)
  • フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ48

    アリート(ariete)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.116。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KTM:4860.0399, 4860.0057, 4860.0344, 4860.0186, 4860.0400/OHLINS:02410-02/WP:48600347]。適合情報:。アプリリア[APRILIA] SXV550 11。ケーティーエム[KTM] 690DUKE [デューク] 08-09。ケーティーエム[KTM] 250SX-F 07-09。タイプ:TCL1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x57.7x9.5/10.3]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57.7。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9.5 to 10.3。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KTM 990ADVENTURE/950ADVENTURE材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×57.7×9.5/10.3]高さ(mm)9.5 to 10.3タイプTCL1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)57.7内径(mm)48
  • 産業用 10/100/1000-TX to SX(Max.550m)メディアコンバータ(-40~75℃) FXC

    産業用 10/100/1000-TX to SX(Max.550m)メディアコンバータ(-40~75℃)

    FXC
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
    -40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-SXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
  • リアスプロケット 520-48 AFAM(アファム)

    リアスプロケット 520-48

    AFAM(アファム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:15605-48。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K1-K8 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 520CON。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-10。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
    材質アルミ歯数48T色ハードアルマイトチェーンサイズ520
  • リアスチールスプロケット 532-48 14901-48 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 532-48 14901-48

    AFAM(アファム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14901-48。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92。スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:532。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数48T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ532
  • リアスチールスプロケット 530-48 14601-48 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-48 14601-48

    AFAM(アファム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14601-48。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-48)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ。スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-。スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02。スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89。スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04。スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] RF600R 93-。スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴
    材質スチール(C45鋼)歯数48T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ530
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    8日以内出荷
    備考48フクム8.5X2SX2730L部品名称ハキダシホースマトメ図解NoMRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.47、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.47