カテゴリ
- バイク部品(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 制御機器(25)
- 物流用品(14)
- 作業服(13)
- 切削工具(13)
- 家電(10)
- 空圧工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- オフィス家具(5)
- 自動車純正部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電気材料(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 7Leaders(4)
- AGRAS(4)
- brembo(4)
- Canon(3)
- E-COOLINE(15)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(40)
- SMC(49)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- アルインコ(14)
- イスカル(6)
- コガネイ(5)
- コクヨ(5)
- ネグロス電工(5)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- ベビーフェイス(12)
- 修理(9)
- 日立(3)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

2連はしご SX-D
アルインコ(11件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。材質アルミニウム規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353最大使用荷重(kg)130使用角度(°)75
スパーマックス エアーブラシ SX0.3D
TAMIYA(タミヤ)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたいときにもお勧めの、ダブルアクションタイプのエアーブラシです。 戦車や飛行機の迷彩塗装からカーモデルの塗装まで、幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。 本体は金属製で耐久性も十分。塗料カップは容量7mLの一体型。 カップの底まで洗いやすく外側には塗料のタレを防ぐ溝がついています。ノズル口径は0.3mm。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れ塗料のしみ出しを防ぐフッ素樹脂製です。 コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサー、HGコンプレッサー レボⅡ、エアーカンと接続して使います。カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3エアー取付口PF1/8
スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D
TAMIYA(タミヤ)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。 SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。 エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。 タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。 エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。カップ容量(mL)15ノズル口径(Φmm)0.5
吊り金具 HC-SX 3D
日栄インテック(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。トラスコ品番171-7551材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
ドブHC-SX 3D 3/8
日栄インテック¥629税込¥6921個4日以内出荷形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具です。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。仕様ドブHC-SX3D3/8トラスコ品番850-7992材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)140
コンセント配線チェッカー デルタメイト
ネグロス電工¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。 異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。 検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。 送信器はクリップ付リード線脱着式。 大型クリップ使用。使用温度範囲(℃)送信器、検知器/0~50使用電池送信器/6F22(006P)9V 1本感度調整※感度は測定する電圧・電線の種類により異なります。
GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸
神王工業¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から6日以内出荷硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。 長寿命を実現。 穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。 先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。 サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。 おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。 連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼刃先形状クロス刃推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)
マグライト(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガークリップ)です。付属品取付ねじ
LEDフラッシュライト用ベルトホルダー
マグライト¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。ベルト幅(mm)(最大)57寸法(横×縦)(mm)190×57
ステンレスタンブラー
象印マホービン¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷飲み物の温度を長時間キープ!高い保冷&保温力「ステンレス真空2重まほうびん構造」 真空2重のまほうびん構造で保冷・保温力が高いから、飲み物の温度を長時間キープします。冷たい飲み物を入れても結露せず、熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。 やさしい口当たりの「なめらかな飲み口」でキズや汚れが目立ちにくい「内面マット仕上げ」 マグカップのような丸みを持たせたやさしい口当たりの飲み口です。内面がマット仕上げになっているので、キズや水跡が目立ちにくくなっています。 広口約7.5cm材質ステンレス質量(kg)約0.18容量(L)0.45エコマーク認定認定保温効力(℃)49以上(1時間後)保冷効力(℃)7以下(1時間後)本体寸法(cm)約8.5×8.5×14口径(Φcm)約7.5エコマーク認定番号10146002
レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181パック当日出荷釘の入った木材や軟鋼・アルミ・塩ビなどの切断に材質バイメタル全長(mm)150山数10(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-82
保温保冷容器(ステンレスタンブラー)
象印マホービン¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷熱の移動が起こりにくい、ステンレス真空二重まほうびん構造の容器です。 容器の外側は保冷時は結露しにくく、保温時は熱くなりにくくなっています。材質ステンレス
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター
ステンレスタンブラー 0.45L クリアカッパー
象印マホービン¥2,598税込¥2,8581台4日以内出荷・高い保冷、保温力「ステンレス真空2重まほうびん構造」・なめらかな飲み口だから、飲みやすい・内面マット仕上げで、キズや汚れが目立ちにくい・食洗機非対応
BrightSign XD235(WiFiモジュール搭載モデル)
BrightSign¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷4K動画対応、強力なHTML5エンジン、GPIO、WiFi対応。BrightSign XD235(WiFiモジュール搭載モデル)。
D/MS(D190)シリーズプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から10日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付)
三菱電機¥6,198税込¥6,8181台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。角形ギャラリ付タイプ。防火ダンパー付。低圧損タイプ。建材試験センター証明番号:第01EG022号。高いインテリア性でエクステリアにマッチ。軒天取付可質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×93
軒下用 ハイパワーベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷色白取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
BrightSign XD1035(WiFiモジュール搭載モデル)
BrightSign¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷4K動画対応、強力なHTML5エンジン、シリアル/USB/GPIO、WiFi対応。BrightSign XD1035(WiFiモジュール搭載モデル)。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSX~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸
神王工業¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。長寿命を実現。穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラスなどへの穴あけ。材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼対応インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.005 mA Single Stage
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:49.53mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 250 V ac
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷PシリーズIEC電源インレットC-14。TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイド仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●スイッチタイプ:2極●結線方法:ファストン●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●コード番号:782-6632アズワン品番65-7729-55
IECインレット 2極 フランジマウント 10A 115 V ac、230 V ac
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止します仕様●オス/メス:オス●スイッチタイプ:2極●定格電流:10A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:58.16mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●コード番号:186-3805アズワン品番65-7651-34
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら