カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)

「sx-programmer」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンローダ 富士電機パソコンローダ富士電機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
種別CD-ROM適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
ケーブル 発紘電機/富士電機ケーブル発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から60日以内出荷
AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器 富士電機AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器富士電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
仕様プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用)適合本体MICREX-SXシリーズ SPH消費電力(mA)(最大)70以下
ローラーバケットSX 内容器 大塚刷毛製造ローラーバケットSX 内容器大塚刷毛製造(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(30枚)
欠品中
高さ(cm)13(外寸)材質PP製タイプ内容器サイズ(inch)7inch用
内容器 ローラーバケット用 モノタロウ内容器 ローラーバケット用モノタロウ(131件のレビュー)
699税込769
1パック(10枚)
当日出荷
材質PPタイプ内容器底面サイズ(mm)200×150
CPUモジュールSPH300 富士電機CPUモジュールSPH300富士電機(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から45日以内出荷
超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H) 大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク命令実行時間シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本機能カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視消費電流(mA)内部(DC24V):200以下プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD使用CPU32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ1POU内の最大プログラム容量8192ステップテンポラリ領域8192ワード1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)
通信モジュール 富士電機通信モジュール富士電機(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
SXカートリッジ 大塚刷毛製造SXカートリッジ大塚刷毛製造(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(20枚)
当日出荷
内容器の両側面に、ローラーがしごける凹凸面と、刷毛がしごける凹凸面がついて、ネット代わりにも使える画期的な内容器。ローラーの凹凸面はシマ鋼板タイプなのでしごきが均一に行えます
サイズ(inch)7inch用適合ローラーバケットSXタイプ凹凸 内容器RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーバケットSX 本体 大塚刷毛製造ローラーバケットSX 本体大塚刷毛製造(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
底面サイズ(mm)210×170高さ(cm)13(外寸)材質PP製商品タイプ本体
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャーフィッシャープラグ SX Plusフィッシャー
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
SXプラグ SX(25本入) フィッシャーSXプラグ SX(25本入)フィッシャー
1,198税込1,318
1箱(25本)
当日出荷
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。適合ねじ木ねじ、タッピングねじ長さ(mm)60材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード下穴径(Φmm)コンクリート:12呼び径(mm)12適合ねじ(mm)8~10最大引張荷重(kN)7.02穿孔深さ(mm)80
SXカートリッジ(30) 大塚刷毛製造SXカートリッジ(30)大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30枚)
欠品中
バケット洗浄の手間を省く、手頃な価格の使い捨て内容器。 ローラーバケット用内容器タイプ。
用途バケット内容器に適合ローラーバケットSX材質ポリプロピレンタイプ目盛り無し適合サイズ7inch用RoHS指令(10物質対応)対応
高真空ポンプ油(ネオバック) S モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) Sモレスコ(MORESCO)
16,980税込18,678
1個(1L)
当日出荷から6日以内出荷
低粘度、低流動点で無色透明です。 蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。 分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。 アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
用途油拡散ポンプ容量(L)1蒸発潜熱約210J/g適合範囲ポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5比熱(J/g)2.31危険物の性状非水溶性
ローダ接続 ケーブル 富士電機ローダ接続 ケーブル富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷
USBローダケーブル azbil(旧:山武)USBローダケーブルazbil(旧:山武)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッドSX延長コード(アース付)ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用使用場所屋内コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
ローラーバケットSX 単品 ヨトリヤマ(世取山)ローラーバケットSX 単品ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーバケット SX ヨトリヤマ(世取山)ローラーバケット SXヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
欠品中
ローラーバケットをさらにグレイドアップ・使い捨て内容器をセット(7インチ用)
材質ポリプロピレンセット内容バケット2個、ネット5枚、内容器20枚容量(L)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×228×146RoHS指令(10物質対応)対応