ポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP)セメダイン¥15,980税込¥17,578
1袋(333mL×5本)
欠品中
従来接着が困難とされたポリプロピレン(PP)に対し、ノンプライマー、表面処理なしでの
接着を可能とした画期的な1液形弾性接着剤です。
プライマー処理が不要で接着が可能であり、作業環境・作業効率が向上します。
柔軟性及び追従性に優れた硬化フィルムを有しているため、良好なはく離接着性を発現します。
ポリプロピレン樹脂をはじめ、様々な被着材に対して優れた接着性を有します。
熱歪を緩和できる弾性接着剤であるため、異種材料の接着ができます。
用途ポリプロピレン(PP)と各種材料の接着に。
冷熱繰り返しなどの耐久性が必要な用途に。
防水性が必要な用途に。
PP製自動車部品、電装部品、住宅水回り部品などの接着用途に。仕様深部硬化性(23℃50%RH×24h):1.63mmトラスコ品番191-6905色淡黄白色容量(mL)333主成分アクリル変成シリコーン密度(g/cm3)1.23指触乾燥時間(分)23℃:15分粘度(mPa・s)120粘度(Pa・s)120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.666L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ