カテゴリ

  • バイク部品(249)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 清掃用品(55)
  • 制御機器(41)
  • 農業機械(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 作業工具(20)
  • 切削工具(18)
  • 自動車補修部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 電気材料(13)
  • 家電(13)
  • 建築金物(11)
  • 測定用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • テープ(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx10」の検索結果

関連キーワード
631件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SX10用樹脂板 室本鉄工

    SX10用樹脂板

    室本鉄工(2件のレビュー)
    719税込791
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番356-9497適合機種SX10質量(g)13
  • メリー SX10・SX15用アタッチメント 室本鉄工

    メリー SX10・SX15用アタッチメント

    室本鉄工
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番824-8273
  • ポリエステル金剛打 ユタカメイク

    ポリエステル金剛打

    ユタカメイク(21件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(200m)
    当日出荷
    強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。
  • メリーカッタ(強力タイプ) 室本鉄工

    メリーカッタ(強力タイプ)

    室本鉄工(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    強力タイプのメリーカッター
    用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定全長(mm)210トラスコ品番111-1582種別カッター質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

    片岡産業(29件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
  • SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(アース付)

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
    用途屋内用使用場所屋内コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
    材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート黒(裏面は銅色)仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~85材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
  • SX延長コード(標準) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(標準)

    ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
    用途屋内の作業に種別屋内用電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCTFプラグ標準使用場所屋内
  • 山林プロ専用チップソーチップー USX型 竹刈用チップソー M.I.K

    山林プロ専用チップソーチップー USX型 竹刈用チップソー

    M.I.K(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    繁茂する太い竹の伐採、茶園、生垣の整備等広範囲な用途に適しています。
    材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
  • フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    溝型コネクタタイプ
  • ケーブルクランプPRO10個 E-Value

    ケーブルクランプPRO10個

    E-Value
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷
    結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質プラスチック
  • 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
    用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
    電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCTF質量(kg)1.11摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2特性防塵
  • 延長コード(3個口) ハタヤリミテッド

    延長コード(3個口)

    ハタヤリミテッド
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    コンセント防じんキャップ付です。 電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として電線長さ(m)10コンセント形状2P 15A 125Vレッド電線仕様-種別ソフトVCTFトラスコ品番370-4581質量(kg)1.11コンセント個数3電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
  • ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻) ユタカメイク

    ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻)

    ユタカメイク
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。材質ポリエステル種類金剛打タイプ
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン

    アオイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製抜き差し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
    用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-質量(g)170種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッド

    LEDレンカライトS LSX-10N

    ハタヤリミテッド
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
    電球の種類LED付属品フック質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60兼用スイッチあり定格100V・18W口金G13コンセント形状2P×1個全光束(Lm)1800周波数50/60Hz兼用保護等級IPX4電線長さ(m)10光源18W直管形LEDランプ電線太さ(mm2)0.75照明装置18W、直管形、LEDランプ電線仕様-種別VCT×2電線仕様-芯数2電線仕様VCTフックあり設置場所屋外連結数10灯耐水性防雨型防水仕様防雨型使用場所屋外用アズワン品番64-4653-11LED寿命(時間)40000交換ランプ光色白色連結可否エコロジー商品省エネ
  • 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • ピュアスペース・10 アズワン

    ピュアスペース・10

    アズワン
    52,900税込58,190
    1個
    当日出荷
  • アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック

    カナフジ電工
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    水平にX型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
    タイプ分岐:X型
  • チューブブラシ[ナイロン] エスコ

    チューブブラシ[ナイロン]

    エスコ
    505税込556
    1本
    翌日出荷から24日以内出荷
    シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
    全長(mm)200材質(ブラシ部)ナイロン
  • ユニコンアンカー用打込棒(手打用) ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒(手打用)

    ユニカ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
  • ナットつきステンレスパイプ カクダイ

    ナットつきステンレスパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
    ねじサイズG1/2材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4パイプ外径(Φmm)14
  • 5ポート 10G デスクトップスイッチ TP-LINK

    5ポート 10G デスクトップスイッチ

    TP-LINK
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    5つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大100Gbpsのスイッチング容量を提供。10G NAS・サーバー・10G PCIeアダプター/NIC・ゲーミングPC・2.5G/5G/10G WiFi 6 AP・8K動画等で超高速接続を実現。LANパーティー・ホームエンターテインメント・小規模オフィス・ワークステーションの超高速接続用に設計。5スピード(100Mbps/1G/2.5G/5G/10G)接続に対応するオートネゴシエーション機能で、最適なパフォーマンスを提供。革新的なファンレス設計によって静かな動作音を実現し、さまざまな家庭やビジネスの場に最適。技術者がいなくても手軽に設置可能
  • 電ドルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。40VMAX、36Vインパクトドライバー対応です。長軸効果と高耐久専用鋼材で折れにくく、六角圧入の効果で抜群のトルクを実現しました。
    用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
  • ウルトラシンチ UGCTEシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ウルトラシンチ UGCTEシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,798税込3,078
    1袋
    当日出荷
    柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。 M5ねじでパネルなどに固定することができます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222使用場所屋内
  • タックタイ ストリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,498税込1,648
    1袋
    翌々日出荷から9日以内出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)457最大結束径(Φmm)127幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
  • 10x165mm 片目片口スパナ(ロング) エスコ

    10x165mm 片目片口スパナ(ロング)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614SX-10
  • ウルトラシンチ UGCTCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ウルトラシンチ UGCTCシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,598税込2,858
    1袋
    当日出荷
    柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。 M5ねじでパネルなどに固定することができます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222使用場所屋内
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000

    ユニカ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)1000仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9655質量(g)878シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
  • SX 18-10 HACCPレードル EBM(江部松商事)

    SX 18-10 HACCPレードル

    EBM(江部松商事)
    809税込890
    1個
    翌々日出荷
  • 8ポート 10G デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK

    8ポート 10G デスクトップ/ラックマウント スイッチ

    TP-LINK
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    【英語パッケージ】8つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大160Gbpsのスイッチング容量を提供。10G NAS・サーバー・10G PCIeアダプター/NIC・ゲーミングPC・2.5G/5G/10G WiFi 6 AP・8K動画等で超高速接続を実現。LANパーティー・ホームエンターテインメント・小規模オフィス・ワークステーションの超高速接続用に設計。5スピード(100Mbps / 1G / 2.5G / 5G / 10G)接続に対応するオートネゴシエーション機能で、最適なパフォーマンスを提供ファンの速度を自動で調整するため、無駄なノイズを発さず静かに動作。技術者がいなくても手軽に設置可能。
  • ヘルールレジューサー フローバル

    ヘルールレジューサー

    フローバル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)110
  • コネクタ azbil(旧:山武)

    コネクタ

    azbil(旧:山武)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ユニコン(ショート)用打込棒手打(鉄/生地) 大阪魂

    ユニコン(ショート)用打込棒手打(鉄/生地)

    大阪魂
    7,598税込8,358
    1箱(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 排水特殊継手 マス異径継手 OJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 マス異径継手 OJ

    前澤化成工業
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    マス受口・継手受口に直接接合できる偏芯異径継手です。
    材質PVC形状異径継手
  • ユニコン用(S用)打込棒(機械打(鉄/生地) 大阪魂

    ユニコン用(S用)打込棒(機械打(鉄/生地)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
...
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
"sx10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷