カテゴリ

  • 家電(7)
  • 自転車部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「sx740」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム キャノン SX740HS/SX730HS用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム キャノン SX740HS/SX730HS用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚対応機種SX740HS/SX730HS寸法(横×縦)(mm)フィルム:75.4×53.7
  • 液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種キャノン PowerShot SX740HS SX730HS寸法(mm)75.2×53.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    919税込1,011
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種キャノン PowerShot SX740HS SX730HS寸法(mm)75.2×53.7取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    949税込1,044
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種キャノン PowerShot SX740HS SX730HS寸法(mm)75.2×53.7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740 HS 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740 HS 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種CANON PowerShot SX740 HS取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種キャノン PowerShot SX740HS SX730HS寸法(mm)75.2×53.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon PowerShot SX740HS SX730HS 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Canon PowerShot S×740HS S×730HS寸法(mm)75.2×53.7取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • バッテリーパック NB-15L Canon

    バッテリーパック NB-15L

    Canon
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    PowerShot SX740 HS、PowerShot G7 X Mark III用のリチウムイオン充電池です。
    質量(g)(約)22対応機種PowerShot SX740 HS、G7 X Mark IIIバッテリー容量(mAh)1250
  • F740-GKSK-R-SX2 GRAVELKING SK R 700×40C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSK-R-SX2 GRAVELKING SK R 700×40C TLR アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    6,698税込7,368
    1本
    5日以内出荷
    オフロードでの走行をメインに設計された特徴的なトレッドデザイン。センター部分はブロック状のトレッドパターンで、あらゆる路面でトラクション性能を向上。ショルダー部分はノブが大きく、緩い路面でのグリップコントロール性能を向上させています。
    トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C質量(g)460推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×40C TLR アンバーサイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×40C TLR アンバーサイド

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
    グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
    トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×40C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×40C TLR アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
    トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C質量(g)460推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×40C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×40C TLR アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
    スピードと正確なハンドリングが不可欠なレースやライドにおいて『GRAVELKING X1 R』はそのユニークな構造とレース用にチューンされたテクノロジーでその威力を発揮。新設計のトレッドデザインはあらゆる路面での直進性、トラクション性能を発揮します。
    トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C質量(g)460推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 タテヤマアドバンス

    KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結

    タテヤマアドバンス
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
    仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート× 、上連結× 、下連結× 、ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1種別セミベース高(mm)110
  • (SX001)RODASM、END、SW 日野自動車

    (SX001)RODASM、END、SW

    日野自動車
    6,794税込7,473
    1個
    10日以内出荷
  • KZ両面ネットタイプ連結 タテヤマアドバンス

    KZ両面ネットタイプ連結

    タテヤマアドバンス
    26,980税込29,678
    1台
    11日以内出荷
    強度・機能性に優れた陳列什器です。様々なオプションパーツを使用することで商品の陳列・保管が出来ます。
    用途倉庫や店舗での商品の保管や整理に。仕様ネットピッチ(mm):50セット内容本体・ネット・ステージ材質本体・ネット:スチールタイプ連結色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)250
  • KZ両面ネットタイプ連結 タテヤマアドバンス

    KZ両面ネットタイプ連結

    タテヤマアドバンス
    26,980税込29,678
    1台
    21日以内出荷
    強度・機能性に優れた商品陳列什器です。背面がネットタイプのスタンダードな商品陳列什器です。別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。
    用途ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。仕様ネットピッチ(mm):50セット内容本体・ネット・ステージ材質本体:スチールタイプ連結色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)250