カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sy-37」の検索結果

SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
SYバンド SUS304製
カクイチ(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
SYバンド SS製
カクイチ¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
ステンレスツールボックス
TRUSCO¥17,963税込¥19,7591個当日出荷錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のためクリーンルームや屋外での保管、海水環境でも使用可能です。いたずらや盗難防止のために南京錠を取り付けることができます。用途工具類の収納全般に。食品、厨房、化学薬品を扱う場所、クリーンルームでの使用に。船舶等、海水環境での使用に。トラスコ品番696-9248材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)色シルバー対応中皿:無し外寸法・高さ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)190外寸法・間口(mm)372有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)110
EMOTT
uni(三菱鉛筆)¥57~税込¥63~1本ほか当日出荷から5日以内出荷EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。 EMOTTの3つの特長 (1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。 (2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。 (3)新開発のペン先・インク 耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。 耐水性顔料インク 描線幅0.4mmシリーズEMOTT方式キャップ式線幅(mm)0.4色(本体)ホワイト
木質フロアー目地補修用 ウッドシール
セメダイン(13件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(500g)ほか当日出荷から翌々日出荷木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修容量(g)500主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)粘度(Pa・s)100ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆