カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • メカニカル部品(7)
  • 清掃用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy-45」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付 ブラスト興業スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付ブラスト興業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム高輝度反射シート仕様看板ガード付蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射ブラスト興業(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付ブラスト興業
6,598税込7,258
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
EMOTT uni(三菱鉛筆)EMOTTuni(三菱鉛筆)
1,598税込1,758特価
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。 EMOTTの3つの特長 (1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。 (2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。 (3)新開発のペン先・インク 耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。 耐水性顔料インク 描線幅0.4mm
シリーズEMOTT方式キャップ式線幅(mm)0.4色(本体)ホワイト
フラットスノーシリコートワイパ PIAAフラットスノーシリコートワイパPIAA(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ドライビングアッセンブリー(木台付き)455mm 2枚入り 3M(スリーエム)ドライビングアッセンブリー(木台付き)455mm 2枚入り3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1セット(2枚)
翌々日出荷
フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途通常ポリッシャー用パッド台仕様木台(クラッチプレートなし)トラスコ品番759-0270材質木、ラバー、ナイロン質量(kg)5寸法(inch)18直径(mm)455
ロッカー_クリーンボックス アイリスチトセロッカー_クリーンボックスアイリスチトセ
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
材質(本体)粉体塗装タイプ清掃用具用材質(扉)メラミン塗装
トルクアーム 三菱電機トルクアーム三菱電機
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷
梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。 芯金が狭いタイプです。
幅(mm)450タイプセンターピッチ90パターンEC
ハンドル(L)インナー (GS) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)インナー (GS)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)インナー (GSY4) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)インナー (GSY4)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 45 mm、全長は 187 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:45mm●センター高さ:54mm●長さ:187mm●コード番号:213-2045アズワン品番65-7899-10
カーオーディオ/ナビ 取付キット ナヴィックカーオーディオ/ナビ 取付キットナヴィック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 4.5V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通リレー 4.5V dc 1c接点 基板実装タイプ富士通
869税込956
1個
7日以内出荷
非常に小型で軽量です Coil とコンタクト間の絶縁耐性: 1000 V ac サージ強度: 1500 V 高感度 広い周囲温度範囲( -30 C ~ +90 C ) 広い動作範囲 DIL ピッチ端子 プラスチック密閉型タイプ
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:135 O●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:12.5mm●シリーズ:SY●最大スイッチング電源 DC:24 W●コード番号:195-8171アズワン品番65-8084-77
パッド台 ドライビングアッセンブリー(木台付き) 3M(スリーエム)パッド台 ドライビングアッセンブリー(木台付き)3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
表面素材(グレー)、5mmのラバー、木台からなるパッド台
間接照明用器具 DAIKO(大光電機)間接照明用器具DAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
間接照明用器具/楽調/まくちゃん DAIKO(大光電機)間接照明用器具/楽調/まくちゃんDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~13台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調色の可否
LED間接照明 DAIKO(大光電機)LED間接照明DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
適合モーター100W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
89,900税込98,890
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
適合モーター50W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
89,900税込98,890
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
プレートASSY45480/HB-15 日東工器プレートASSY45480/HB-15日東工器
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
SSスクイジー セイワSSスクイジーセイワ(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から14日以内出荷
すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)繰り返し・詰め替え対応
マフラー Single Round Φ 100 Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)QUAD LANDER 250 2006 > SYM Quad - Marving Exhaust (マービングエキゾースト)マフラー Single Round Φ 100 Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)QUAD LANDER 250 2006 > SYM Quad -Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
61,980税込68,178
1個
36日以内出荷
適合車種Sym QUAD LANDER 250 (2006-2006)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-45PGD SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-45PGDSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45PU SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45PUSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45NFU SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45NFUSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-45GU SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-45GUSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45GU SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45GUSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000