カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 安全標識(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「sy-62」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYバンド SUS304製 カクイチSYバンド SUS304製カクイチ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)ねじSWCH-18A本体SPM(合金名)ワイヤーデルタワイヤー
スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付 ブラスト興業スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付ブラスト興業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム高輝度反射シート仕様看板ガード付蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
SYバンド SS製 カクイチSYバンド SS製カクイチ
249税込274特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質SS(三価クロメート付)本体SPM(合金名)ねじSWCH-18Aワイヤーデルタワイヤー
SYバンド(右巻ホース用) ステンレス 正峰工業SYバンド(右巻ホース用) ステンレス正峰工業
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄正峰工業
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射ブラスト興業(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付ブラスト興業
6,598税込7,258
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
抗菌スリッパ エスコ抗菌スリッパエスコ
955税込1,051
1足
翌日出荷
抗菌剤を練り込んだ生地を使用しています。甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタン。糸ほつれの心配のない圧着式製法。底面かかと部に滑り止めつき。足ムレしにくい前あきタイプ。一般的なビニールスリッパと比べて厚みのある肉厚クッション。
材質表地・底:PVC(抗菌剤入り)、滑り止め部:PVCサイズLサイズ(cm)27~28靴タイプスリッパ
シューズボックス アズワンシューズボックスアズワン
72,500税込79,750
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
シューズボックスはエコマーク「家具Ver1.0」認定商品です。(商品認定番号:第04130025号コクヨ株式会社)※中棚は取り外すことは出来ません。※エコマーク※グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合
シューセット リヤー ブレーキ (BS) MAZDA(マツダ)シューセット リヤー ブレーキ (BS)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
補助翼扇風機DCファンY620 プラスマイナスゼロ補助翼扇風機DCファンY620プラスマイナスゼロ
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
ドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ、国際的に権威のあるデザイン賞で、2015年は4500品目を超える出品がありました。補助翼扇風機DCファンY620はiFデザイン賞2015を受賞しました。
ミントグリーン電源(V)入力電圧:AC100 50/60Hz角度(°)上下風向:上向き 約90/下向き 約12最大外形寸法(mm)H820.0×W354.0×D310.0最高高さ(mm)1080時間ON TIMER:2・4・6・8時間、SLEEP (OFF TIMER):1・2・4時間運転モード1~9の風量設定とリズム風
デジタルI/O用モジュール I/O拡張ユニット Easy700、Easy800、EC4E、EC4P、ES4P、MFD-CP8/CP10用 EATON(イートン)デジタルI/O用モジュール I/O拡張ユニット Easy700、Easy800、EC4E、EC4P、ES4P、MFD-CP8/CP10用EATON(イートン)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Eaton I/O 拡張には、定格動作電圧 24 V dc、デジタル入力 24 V dc、トランジスタ出力 24 V dc が 8 個用意されており、EasyLink 経由で easy700、easy800、MFD-CP8 / CP10、EC4P、EC4E を使用可能 ES4P です。EasyLink 経由で使用できます コンパクト PLC 用リモート I/O システム
仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●シリーズ:Easy●範囲:簡単●コード番号:221-3487アズワン品番65-7330-12
裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)裏面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
189税込208特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
SY900 SMCSY900SMC
319税込351
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
アタッチメントリング Nikon(ニコン)アタッチメントリングNikon(ニコン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
レンズ先端に装着したアダプターリングの上に取り付けて、SB-R200などを固定するためのアタッチメントリングです。
適合機種【スピードライト】ニコンクローズアップコマンダーキット R1C1、ニコンクローズアップリモートキット R1、【その他】アダプターリングSY-1-77、アダプターリングSY-1-72、アダプターリングSY-1-67、アダプターリングSY-1-62、アダプターリングSY-1-52
アダプターリング Nikon(ニコン)アダプターリングNikon(ニコン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
SB-R200用のアタッチメントリングSX-1を装着するために、レンズ先端に取り付けるアダプターリングです。
適合レンズ:AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G ED、AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G (IF)、AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8D、AI AF Micro Nikkor 200mm F4D (IF)、AI Nikkor 105mm F1.8Sブラックフィルター直径(Φmm)62対応機種SB-R200
クローズアップスピードライトリモートキット R1 Nikon(ニコン)クローズアップスピードライトリモートキット R1Nikon(ニコン)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるスピードライトキット。 R1はR1C1からコマンダー SU-800を除いたキットです。外付けのスピードライトやカメラの内蔵フラッシュ※をコマンダーとして使用する場合におすすめします。
キット内容ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット/DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100除く)、F6、およびCOOLPIX A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
クローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1 Nikon(ニコン)クローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1Nikon(ニコン)
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるコマンダー付きのスピードライトキット。 R1C1には、リモートスピードライト SB-R200を制御できるコマンダー SU-800を付属しています。
キット内容ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 <1個>、ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SU-800用ソフトケース SS-SU800 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>、SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極AMPHENOL
8,198税込9,018
1個
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4891アズワン品番65-7553-58
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極AMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4923アズワン品番65-7567-37
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4871アズワン品番65-7553-59
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極AMPHENOL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極AMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 8極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 8極AMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極AMPHENOL
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5235アズワン品番65-7563-03
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極AMPHENOL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5111アズワン品番65-7545-56
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極AMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4584アズワン品番65-7554-51
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極AMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4681アズワン品番65-7545-51
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極AMPHENOL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4564アズワン品番65-7550-86
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極AMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4665アズワン品番65-7546-72
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極AMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル