カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(305)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sy-71」の検索結果

322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • SYバンド SUS304製 カクイチ

    SYバンド SUS304製

    カクイチ(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
  • SYバンド SS製 カクイチ

    SYバンド SS製

    カクイチ
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • SYバンド(右巻ホース用) ステンレス 正峰工業

    SYバンド(右巻ホース用) ステンレス

    正峰工業
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス製(SUS304)
  • EMOTT uni(三菱鉛筆)

    EMOTT

    uni(三菱鉛筆)
    1,598税込1,758
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。 EMOTTの3つの特長 (1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。 (2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。 (3)新開発のペン先・インク 耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。 耐水性顔料インク 描線幅0.4mm
    シリーズEMOTT方式キャップ式線幅(mm)0.4色(本体)ホワイト
  • Air Jacket for 2019 iPhone 5.8inch パワーサポート

    Air Jacket for 2019 iPhone 5.8inch

    パワーサポート
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    精細な設計x精密な加工x選び抜かれた素材によりミニマルな構造を実現し、抜群の装着感を提供します。
  • スリッパ(PVC製) エスコ

    スリッパ(PVC製)

    エスコ
    685税込754
    1足
    翌日出荷
    甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタン。底面は熱圧着方式を採用しており、糸ほつれの心配がありません。重ねて収納できるスリムタイプだから場所をとりません。スマートでスタイリッシュなデザインは女性にも人気です。底はがれの少ない高周波圧着底だから丈夫で長持ち。ベーシックなカラーでどのようなシーンにもマッチします。
    材質PVC(抗菌加工なし)サイズ23.0~26.0
  • ボデー スロットル (FS) MAZDA(マツダ)

    ボデー スロットル (FS)

    MAZDA(マツダ)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
  • テンショナー セット (FS) MAZDA(マツダ)

    テンショナー セット (FS)

    MAZDA(マツダ)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
  • S Series(SY7140) SMC

    S Series(SY7140)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY714 SMC

    SY714

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-5H) SMC

    S Series(SY7120-5H)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    リード線取出方法(H) グロメットポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7100) SMC

    S Series(SY7100)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式(1)2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
  • SY712 SMC

    SY712

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-5LZ) SMC

    S Series(SY7120-5LZ)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 30 Series(30-SY7140) SMC

    30 Series(30-SY7140)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-5LOZ) SMC

    S Series(SY7120-5LOZ)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY716 SMC

    SY716

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY714 SMC

    SY714

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-BDZ) SMC

    S Series(SY7120-BDZ)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7140R) SMC

    S Series(SY7140R)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-5L) SMC

    S Series(SY7120-5L)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5D) SMC

    S Series(SY7120-5D)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5Y) SMC

    S Series(SY7120-5Y)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YO) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YO)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-BYO) SMC

    S Series(SY7120-BYO)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC

    SY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-3YO) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-3YO)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY712 SMC

    SY712

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YZ) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YZ)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7100R) SMC

    S Series(SY7100R)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1)2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R)外部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
  • S Series(SY7120-5YO) SMC

    S Series(SY7120-5YO)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5WOZ) SMC

    S Series(SY7120-5WOZ)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7160) SMC

    SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7160)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-3DZ) SMC

    S Series(SY7120-3DZ)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 25A Series(25A-SY7) SMC

    25A Series(25A-SY7)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 10 Series(10-SY) SMC

    10 Series(10-SY)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気