カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(282)
- バイク純正部品(63)
- 制御機器(21)
- 自動車純正部品(20)
- マスク(15)
- 医療(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 事務用品(7)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 安全標識(5)
- カー用品(4)
- 家電(4)
- 建築金物(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(272)
- ホンダ(62)
- MAZDA(マツダ)(17)
- 重松製作所(15)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- カーシーカシマ(9)
- CKD(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- 槌屋ヤック(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- タカチ電機工業(3)
- ブラスト興業(3)
- 正峰工業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- コクヨ(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- 日東工器(2)
- 光(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sy11」の検索結果

電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)
重松製作所¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
呼吸連動形PAPRシンクロSy11
重松製作所¥69,980税込¥76,9781個当日出荷スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAトラスコ品番773-7912区分PL1質量(g)340タイプ呼吸連動形使用温度範囲(℃)5~40等級B級本体質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)公称稼動時間(時間)6.5材質(面体)シリコーンゴムアズワン品番64-8898-96適合フィルターG2、V3
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3
重松製作所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー
重松製作所¥31,980税込¥35,1781個当日出荷SY185、SY11、SY20用の専用リチウムイオン電池7.4Vです。仕様シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリートラスコ品番836-3457質量(g)95充電時間(時間)2.5アズワン品番64-8899-462018年トラスコ掲載ページ6 0183
Sy11、Sy185用フィルタ G2
重松製作所¥729税込¥8021個当日出荷用途一般粉じん用。仕様Sy11、Sy185用のフィルタートラスコ品番773-7904適合機種Sy11、Sy185質量(g)16
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(3件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
スカイメッシュ(ヒモ8本付)SY-11「ここは安全帯使用区域です」
仙台銘板¥12,980税込¥14,2781枚3日以内出荷材質ポリエステル+PVC文字内容ここは安全帯使用区域です取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)540×1200
SYバンド SUS304製
カクイチ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
SYバンド SS製
カクイチ¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー![携帯黒板 フィットダブル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822177-210902-02.jpg)
携帯黒板 フィットダブル
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板伸縮範囲(mm)180~550ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158
スモールローラー SY-11M
好川産業¥619~税込¥681~1本翌々日出荷アクリル繊維とポリエステル繊維を使用し、バランスの取れた繊維の太さに配合しました。 含みが良く、軽くて作業性に優れたローラーです。用途万能用毛丈(mm)10サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル/ポリエステル適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュパネル用 Sカン
光¥119税込¥1311セット(3個)当日出荷から3日以内出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付
ブラスト興業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム高輝度反射シート仕様看板ガード付色蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)鉄
2輪車プラグキャップ コード
NGK(日本特殊陶業)(33件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性キャップ色赤材質(キャップ)フェノールケーブル長(mm)約500(Φ7)
スリム看板 黄蛍光プリズム反射
ブラスト興業(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート色蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)鉄
操作コイル用DC/ACインタフェースユニット UN-SYシリーズ
三菱電機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から72日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~55定格使用電圧(V)(入力部)DC24、(出力部)AC100~AC240 50/60Hz
ロンマットME ストライプY
ロンシール工業¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷滑りやすい場所でもストライプのエンボス加工によりすぐれた滑り止め効果を発揮。安全性と美しさを追求した室内用ビニル床シートです。幅(mm)1820厚さ(mm)凸部2.5グリーン購入法適合
スカイメッシュ
つくし工房¥19,980税込¥21,9781枚4日以内出荷スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。 耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。 視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。 防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。取付方式垂れ幕材質ポリエステル+PVC仕様ヒモ8本付寸法(mm)540×120ハトメ数8
押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22
omron(オムロン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から76日以内出荷保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
EMOTT
uni(三菱鉛筆)¥1,598税込¥1,7581箱(10本)当日出荷から5日以内出荷EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。 EMOTTの3つの特長 (1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。 (2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。 (3)新開発のペン先・インク 耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。 耐水性顔料インク 描線幅0.4mmシリーズEMOTT方式キャップ式線幅(mm)0.4色(本体)ホワイト
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付
ブラスト興業¥6,598税込¥7,2581台翌々日出荷PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート色【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
キャンパス 時間管理がしっかりできるスタディプランナー
コクヨ¥479税込¥5271冊翌々日出荷Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。日々の勉強計画を立てられるソフトリングノートタイプのスタディプランナーですしっかり勉強計画を立てたい人向けの時間管理が出来る罫線です見開き1週間で、やるべきことを計画・実行できます週単位で、目標設定と振り返り、TODO管理が出来ます勉強時間をマーカーなどで色分けして線をひくことで、何をどれだけ勉強したかが一目で分かり、モチベーションアップにつながりますコクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したソフトリングのノートです色グリーン寸法(縦×横)(mm)中紙:210×148紙質中紙:上質紙(森林認証紙)罫TIME LOG罫グリーン購入法適合製本ソフトリング
ストックフォーム 古紙
ナカバヤシ¥5,998税込¥6,5981パック4日以内出荷古紙再生紙タイプです。寸法(inch)横15×縦11素材古紙再生紙入数1P・2000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
...
















![携帯黒板 フィットダブル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822177-210902-02.jpg)














![チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462308-260624-02.jpg)