カテゴリ
- バイク部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(14)
- カナフレックス(2)
- CKD(1)
- ヨシタケ(1)
- フジトク(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MOTOWN(1)
- 阪上製作所(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- Vesrah(1)
- RIDING SPOT(1)
- DIEWE(ディーベ)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「sy125」の検索結果

ダイヤモンドカッター
DIEWE(ディーベ)¥6,698税込¥7,3681枚翌日出荷パワフルでイージーなダイヤモンドカッターです。用途自然・人工石・鉄筋コンクリート・石膏ボード・セラミック・その他建材に。適合材自然・人工石・鉄筋コンクリート・石膏ボード・セラミック・その他建材
レーシングライン カーボン S-Y125R1-ZC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125R1-ZC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:バッフル付。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 08-13。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:5.5。重量[キログラム]:2.2。STD音量:86 dB / 4500 rpm。音量:91 dB / 4500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:9.63kW/9400rpm。最大出力:9.92kW/9050rpm。STD 最大トルク:11.6Nm/7500rpm。最大トルク:11.8Nm/7400rpm付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)2.2、STD:5.5色カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:1-1音量91 dB / 4500 rpm加工無音量(dB)STD:86/4500rpm
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R2-HRT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125R2-HRT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-038)を装着頂くことで、ECE/EC対応となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-16。ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:5.2。重量[キログラム]:2.7。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-038)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:9.7kW/9450rpm。最大出力:10kW/9200rpm。STD 最大トルク:11.6Nm/8000rpm。最大トルク:13.6Nm/9200rpm。オプション:品番:P-KAT-038付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)2.7、STD:5.2色チタン/カーボンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE方式集合:1-1加工無
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R11-HZT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125R11-HZT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 23-25。ヤマハ[YAMAHA] MT-125 23-25
レーシングライン ステン EC/ECE
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125SO7-HRSS。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:本製品を取り付けるには、純正のマフラーを一部カットする必要があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] X-MAX125 25
レーシングライン ステン EC/ECE
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125SO8-HRSS。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:本製品を取り付けるには、純正のマフラーを一部カットする必要があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] NMAX 25
レーシングライン ステン EC/ECE
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125SO6-HRSS。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:本製品を取り付けるには、純正のマフラーを一部カットする必要があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] X-MAX125 21-24
レーシングライン チタン JMCA
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷仕様JMCA形状専用色チタン区分マフラータイプフルエキゾースト加工無素材サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]YZF-R12523-24 , ヤマハ[YAMAHA]MT-12523-24
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R13-HBFGT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。
レーシングライン チタン JMCA S-Y125R10-HBFGTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125R10-HBFGTJPP。販売備考:認証型式:8BJ-RE46J 原動機型式:E34LE。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR125 23-24。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:5.2。重量[キログラム]:3.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:1-1。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BJ-RE46J。エンジン型式:原動機の型式:E34LE。STD 最大出力:10.4kW/10200rpm。最大出力:10.6kW/10200rpm。STD 最大トルク:11.1Nm/7350rpm。最大トルク:11.4Nm/7400rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA1023109074仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BJ-RE46J質量(kg)3、STD:5.2色チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:1-1加工無
スパイラルワイヤーバンド(SUS)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷から12日以内出荷目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ライトスイッチキット LS005
RIDING SPOT¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:LS005。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KDX125/SR 。スズキ[SUZUKI] DR250R/DR250S/DR250SH 95-96。備考:DR~Z400SY使用可能備考DR~Z400SY使用可能
RDS03リプロディスク180/38.5/62
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合ヴェクスター150(01-07) [AN150K1/AN150K6/AN150K7]ヴェクスター150(96-00) [AN150T/AN150W/AN150Y]ヴェクスター150(95) [AN150S]ヴェクスター125(01-03) [AN125K1/AN125K3]ヴェクスター125(94-98) [AN125R/AN125T/AN125W]アドレス110(スチールホイール車)(98) [UG110W/UG110SW] ※スチールホイール車専用(アルミキャスト車取付不可)ストリートマジック110(98) [TR110SW]ストリートマジック110Ⅱ(98) [TR110SDW]ストリートマジック50Ⅱ(00-05) [TR50SDY/TR50SDK3/TR50SDK5]ストリートマジック50Ⅱ(97-99) [TR50SDV]ストリートマジック50S(97) [TR50SV]ストリートマジック50(97) [TR50V]アドレスUG50(98) [UG50W/UG50SW] ※CA1NA系に限る(V50/100/125等は取付不可)BURGMAN150(海外)(96-00) [AN150T/V/W/X/Y] ※AN150系専用(UH150系は取付不可)※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須BURGMAN125(海外)(95-00) [AN125S/T/V/UV/W/UW/X/UX/Y] ※AN125系専用(UH125系は取付不可)※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須STREET MAGIC50(海外)(98-00) [TR50SW/SX/SY] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)4穴数3外径(mm)180内径(mm)38.5穴径(mm)10.5純正品番59211-20E10、59211-20E00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)62
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R6-HZT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥139,800税込¥153,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125R6-HZT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)を装着頂くことで、EC/ECE対応となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 19-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:3.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:10.07kW/9950rpm。最大出力:10.07kW/10050rpm。STD 最大トルク:11.2Nm/7150rpm。最大トルク:11.1Nm/6400rpm。オプション:品番:P-KAT-064仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3、STD:4.7色チタン/カーボン備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工無
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R4-HRT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥139,800税込¥153,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125R4-HRT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)を装着頂くことで、EC/ECE対応となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-18。ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:3.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:9.63kW/9100rpm。最大出力:10kW/9100rpm。STD 最大トルク:11.6Nm/7650rpm。最大トルク:11.8Nm/7650rpm。オプション:品番:P-KAT-064仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3、STD:4.7色チタン/カーボン備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工無
スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y125SO5-HRSS/1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥109,800税込¥120,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125SO5-HRSS/1。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプショナルキャタライザー(品番:P-KAT-051)を装着する事で、EC対応となります。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:6.6。重量[キログラム]:3.5。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:8.52kW/8300rpm。最大出力:8.67kW/8350rpm。STD 最大トルク:10.9Nm/7650rpm。最大トルク:11Nm/7650rpm。オプション:品番:P-KAT-051仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン質量(kg)3.5、STD:6.6区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:10.9/7650rpm最大出力(kW)8.67/8350rpm、STD:8.52/8300rpm最大トルク11Nm/7650rpm![[E4仕様] RACING (1-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46431745-190819-02.jpg)
[E4仕様] RACING (1-1) チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。 その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。材質サイレンサー:チタン主な適合車種YZF-R125/R15 19-20/MT-125 20![[e1仕様] RACING チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910405-200603-02.jpg)
[e1仕様] RACING チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。




























![[E4仕様] RACING (1-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46431745-190819-02.jpg)
![[e1仕様] RACING チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910405-200603-02.jpg)