カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パイロット式ソレノイドバルブ(9)
絞り込み
切替方式
- 2位置シングル(4)
- 2位置ダブル(3)
- 3位置クローズドセンタ(1)
定格電圧(V)
- AC100
- AC110(8)
- AC115(2)
- AC200(5)
- AC220(7)
- AC230(1)
- DC5(10)
- DC6(1)
- DC12(27)
- DC24(172)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(2)
- L形プラグコネクタ(3)
- M形プラグコネクタ(1)
- グロメット(3)
管接続口径
- 1/8(1)
- M5(3)
- Φ4(1)
- Φ6(3)
ポート数
- 5(9)
使用流体
- 空気(8)
空気
ねじの種類
- Rc(5)
Rc
ブランド
- SMC(9)
SMC
「sy3000」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ
SMC¥169~税込¥186~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5