カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3120-2g」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
10-SY3 SMC10-SY3SMC
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
SY312 SMCSY312SMC
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
マニホールド SMCマニホールドSMC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1G) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1G)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(1) AC100切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5G) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5G)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3120) SMC30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3120)SMC
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3120SMC
6,398税込7,038
1個
18日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ