カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • バイク純正部品(10)
  • 安全標識(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)

「sy38」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付 ブラスト興業スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付ブラスト興業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム高輝度反射シート仕様看板ガード付蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射ブラスト興業(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
エコ竹 タカショーエコ竹タカショー
4,498税込4,948
1本ほか
3日以内出荷
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660イエロー
フラットスノーシリコートワイパ PIAAフラットスノーシリコートワイパPIAA(2件のレビュー)
3,388税込3,727
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
塗装用Y型継手 十川産業塗装用Y型継手十川産業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
材質(本体/ナット)SUS303
エコ竹 タカショーエコ竹タカショー(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1セット(20本)
3日以内出荷
お手頃価格が魅力。「エコ竹」シリーズ。
材質AS、ABSイエロー
5本組/3mm軸 CBNバーセット エスコ5本組/3mm軸 CBNバーセットエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819SY-38
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付ブラスト興業
6,598税込7,258
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
モーター ユニット(R) サブ (GS) MAZDA(マツダ)モーター ユニット(R) サブ (GS)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ドライビングアッセンブリー 木台付き 3M(スリーエム)ドライビングアッセンブリー 木台付き3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1箱(2枚)
当日出荷から18日以内出荷
スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)スパイラルワイヤーバンド(SUS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルワイヤーバンド(SS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)スパイラルワイヤーバンド(SS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(20件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
壁面の目地補修用 かべシール セメダイン壁面の目地補修用 かべシールセメダイン(9件のレビュー)
699税込769
1個(500g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
SYバンド SUS304 カナフレックスSYバンド SUS304カナフレックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズSMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SY500 SMCSY500SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
SY300 SMCSY300SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から22日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
SY700 SMCSY700SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-3 SMCマニホールド部品 SY50M-3SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マニホールド部品 SY30M-3 SMCマニホールド部品 SY30M-3SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズSMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
HORN ASSY 38500-10F20 スズキHORN ASSY 38500-10F20スズキ
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
ヒューズボックスASSY 38200377305 ホンダヒューズボックスASSY 38200377305ホンダ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番38200-377-305
JSY3000-38P/39P - 単独SUP.EXH.スペーサAss'y SMCJSY3000-38P/39P - 単独SUP.EXH.スペーサAss'ySMC
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1種類(38)単独SUP.スペーサ単独SUP.EXH.シリーズSY7000
CLUTCH CABLE ASSY 38785-08A HARLEY-DAVIDSONCLUTCH CABLE ASSY 38785-08AHARLEY-DAVIDSON
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
IGNITION COIL ASSY 38040221B DUCATIIGNITION COIL ASSY 38040221BDUCATI
31,980税込35,178
1個
31日以内出荷
IGNITION COIL ASSY 38010211D DUCATIIGNITION COIL ASSY 38010211DDUCATI
31,980税込35,178
1個
31日以内出荷
IGNITION COIL ASSY 38040091A DUCATIIGNITION COIL ASSY 38040091ADUCATI
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷
IGNITION COIL ASSY 38040031A DUCATIIGNITION COIL ASSY 38040031ADUCATI
69,980税込76,978
1個
31日以内出荷
FOOT BRAKELEVER ASY 38157-12 HARLEY-DAVIDSONFOOT BRAKELEVER ASY 38157-12HARLEY-DAVIDSON
31,980税込35,178
1個
31日以内出荷
SHIFTER LEVER ASY 33875-08 HARLEY-DAVIDSONSHIFTER LEVER ASY 33875-08HARLEY-DAVIDSON
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
RIGHT SLIDER ASSY 34920381A DUCATIRIGHT SLIDER ASSY 34920381ADUCATI
54,980税込60,478
1個
31日以内出荷