カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(2)
絞り込み
切替方式
  • 2位置シングル(2)
リード線取出方法
  • L形プラグコネクタ(1)
定格電圧(V)
  • DC24(2)
ポート数
  • 5(2)
使用流体
  • 空気(2)
管接続口径
  • Φ6
  • 1/8(3)
  • 1/4(2)
  • Φ4(1)
  • Φ8(1)
  • Φ10(1)
  • その他(2)
ねじの種類
  • G(1)
  • Rc(1)
G・Rc
ブランド
  • SMC(2)
SMC
価格
価格で絞り込む

「sy5000」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切替方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130SMC
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気