57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切替方式2位置シングル リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)





5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5420T SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230R SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(2) 2位置ダブル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SY5131BT-5ZD1-C6-K-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131BT SMC CADデータあり
取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷


SY5130RBT-5ZF1-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RBT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(F) スライド形ロック式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

SY5130H-5U1-C6-B-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130H SMC CADデータあり
取付(B) 六角穴付ボルト 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(H) 内蔵 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷






5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5360 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5520 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5530T SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5460T-5LOZD-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5460T SMC CADデータあり
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ) マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5431K SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5331T SMC CADデータあり
取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5330T SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5320T SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160T SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SY5560-5M-C6 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5560 SMC CADデータあり
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷






SY5530R-5Z1-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5530R SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5520T SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SY5331K-5ZE1-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5331K SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

SY5231RBT-5Z1-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5231RBT SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷