カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「sy513 5moz」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY513 SMCSY513SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513 SMC3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY515 SMC3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY515SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ポート数3
5ポートソレノイドバルブ SY515シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY515シリーズSMC(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130SMC
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY513) SMCS Series(SY513)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
SY500 SMCSY500SMC
86税込95
1個
当日出荷から11日以内出荷
S Series(SY5130) SMCS Series(SY5130)SMC
7,298税込8,028
1個
11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513D SMC3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513DSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY5_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ) SMCSY5_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数3
SY515 SMCSY515SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SY515) SMCS Series(SY515)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
30 Series(30-SY515) SMC30 Series(30-SY515)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
CSA規格適合品 3ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ SMCCSA規格適合品 3ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
789税込868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 SMCSY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール