カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5140-2lz」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY514 SMCSY514SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
10-SY5 SMC10-SY5SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から22日以内出荷
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
S Series(SY5140) SMCS Series(SY5140)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY514 SMCSY514SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SY5140R) SMCS Series(SY5140R)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
25A-S SMC25A-SSMC
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140R SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140RSMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RSMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
S Series(SY5140T) SMCS Series(SY5140T)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RT SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RTSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5140) SMC30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5140)SMC
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ