カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パイロット式ソレノイドバルブ(3)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC24(3)
管接続口径
- 5/32
- 1/8(140)
- 1/4(31)
- 5/16(12)
- Φ4(40)
- Φ6(93)
- Φ8(72)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(1)
- L形プラグコネクタ(1)
- M8コネクタ(1)
ねじの種類
- NPTF(2)
- Rc(2)
ポート数
- 5(2)
使用流体
- 空気(2)
空気
切替方式
- 2位置ダブル(3)
2位置ダブル
ブランド
- SMC(3)
SMC
「sy5220」の検索結果

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WOZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし