カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パイロット式ソレノイドバルブ(5)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC5
- AC100(15)
- AC110(17)
- AC115(1)
- AC200(10)
- AC220(16)
- AC230(1)
- AC240(1)
- DC3(1)
- DC6(2)
- DC12(22)
- DC24(97)
管接続口径
- 1/8(4)
- Φ4(1)
- Φ6(3)
- Φ8(2)
リード線取出方法
- L形プラグコネクタ(3)
- M8コネクタ(1)
- M形プラグコネクタ(2)
- グロメット(1)
ねじの種類
- G(2)
- NPTF(1)
- Rc(2)
ポート数
- 5(4)
使用流体
- 空気(4)
空気
切替方式
- 2位置ダブル(5)
2位置ダブル
ブランド
- SMC(5)
SMC
「sy5220」の検索結果

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-SLOZ)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-SMOU)
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-SLOU)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7