SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-SLOU)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(S) DC5
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43209888
SY5220-SLOU-01F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209897
SY5220-SLOU-C6F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください