カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(31)
    • ソレノイドバルブ用部品(5)
  • バイク純正部品(3)
すべてのカテゴリ

「sy5240」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SY5240) SMCS Series(SY5240)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY5240R) SMCS Series(SY5240R)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
51-SY5240 SMC51-SY5240SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置ダブル
51-SY5240R SMC51-SY5240RSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体空気
51 Series(51-SY5240) SMC51 Series(51-SY5240)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
S Series(SY5240RT) SMCS Series(SY5240RT)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
S Series(SY5240T) SMCS Series(SY5240T)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
51 Series(51-SY5240R) SMC51 Series(51-SY5240R)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240RSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240TSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240RT SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240RTSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)CE-対応品(Q) CE対応品
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5240 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5240SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC12使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5240 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5240SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240R SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240RSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5240RT SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5240RTSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5240R SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5240RSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5240 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5240SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5240RT SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5240RTSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5240T SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5240TSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
SY524 SMCSY524SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から20日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から22日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY52~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY52~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
25A-S SMC25A-SSMC
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
52 Series(52-SY5) SMC52 Series(52-SY5)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
10-SY5 SMC10-SY5SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
53 Series(53) SMC53 Series(53)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
52-SY SMC52-SYSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
PILLION ASY 52400003 HARLEY-DAVIDSONPILLION ASY 52400003HARLEY-DAVIDSON
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
PILLION ASY 52400065 HARLEY-DAVIDSONPILLION ASY 52400065HARLEY-DAVIDSON
62,980税込69,278
1個
31日以内出荷
PSNGR GRAB HANDLE ASY 52400092 HARLEY-DAVIDSONPSNGR GRAB HANDLE ASY 52400092HARLEY-DAVIDSON
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷