カテゴリ
- 家電(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
「sy62」の検索結果

SYバンド SUS304製
カクイチ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
SYバンド SS製
カクイチ¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
抗菌スリッパ
エスコ¥955税込¥1,0511足翌日出荷抗菌剤を練り込んだ生地を使用しています。甲裏もビニール素材なので、水ぶきできてお手入れカンタン。糸ほつれの心配のない圧着式製法。底面かかと部に滑り止めつき。足ムレしにくい前あきタイプ。一般的なビニールスリッパと比べて厚みのある肉厚クッション。材質表地・底:PVC(抗菌剤入り)、滑り止め部:PVCサイズLサイズ(cm)27~28靴タイプスリッパ
補助翼扇風機DCファンY620
プラスマイナスゼロ¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ、国際的に権威のあるデザイン賞で、2015年は4500品目を超える出品がありました。補助翼扇風機DCファンY620はiFデザイン賞2015を受賞しました。色ミントグリーン電源(V)入力電圧:AC100 50/60Hz角度(°)上下風向:上向き 約90/下向き 約12最大外形寸法(mm)H820.0×W354.0×D310.0最高高さ(mm)1080時間ON TIMER:2・4・6・8時間、SLEEP (OFF TIMER):1・2・4時間運転モード1~9の風量設定とリズム風
アダプターリング
Nikon(ニコン)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷SB-R200用のアタッチメントリングSX-1を装着するために、レンズ先端に取り付けるアダプターリングです。適合レンズ:AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G ED、AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G (IF)、AI AF Micro Nikkor 105mm F2.8D、AI AF Micro Nikkor 200mm F4D (IF)、AI Nikkor 105mm F1.8S色ブラックフィルター直径(Φmm)62対応機種SB-R200
クローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1
Nikon(ニコン)¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるコマンダー付きのスピードライトキット。 R1C1には、リモートスピードライト SB-R200を制御できるコマンダー SU-800を付属しています。キット内容ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 <1個>、ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SU-800用ソフトケース SS-SU800 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>、SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6
アタッチメントリング
Nikon(ニコン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷レンズ先端に装着したアダプターリングの上に取り付けて、SB-R200などを固定するためのアタッチメントリングです。適合機種【スピードライト】ニコンクローズアップコマンダーキット R1C1、ニコンクローズアップリモートキット R1、【その他】アダプターリングSY-1-77、アダプターリングSY-1-72、アダプターリングSY-1-67、アダプターリングSY-1-62、アダプターリングSY-1-52
温風ふとんクリーナー
ソウイジャパン¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷布団干しの手間を減らしつつ、清潔さを重視したい方をターゲットにしたふとんクリーナー。吸引仕事率30Wのパワフル設計。毎分4,000回の高速振動タップが布団の繊維奥に潜むダニの死骸やハウスダストを叩き出し、しっかり吸引します。さらに約50℃の温風+6WのUVランプを同時に使用することで、湿気を飛ばしながらダニ対策・除菌を行えるのが大きな特長。天日干しが難しい梅雨時期や花粉シーズンでも、室内で快適なお手入れが可能です。運転音は約65dBと一般的な掃除機レベルで、日中なら気兼ねなく使用できます。本体重量は約1.35kg、集じん容量0.6Lと扱いやすく、共働き世帯や一人暮らし、アレルギー対策を意識する家庭におすすめ。「時短・清潔・安心」を数字で実感できる布団クリーナーです。付属品本体、ステンレスメッシュガード、HEPAフィルター、UVランプ ※取扱説明書/1年保証付き質量(kg)約1.35色ホワイト外形寸法(mm)約224(W)×368(D)×130(H)消費電力(W)350出力【UVランプ】6W集塵容量(L)0.6電源コード4m入力電源AC100V (50/60Hz)運転音65dB
クローズアップスピードライトリモートキット R1
Nikon(ニコン)¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるスピードライトキット。 R1はR1C1からコマンダー SU-800を除いたキットです。外付けのスピードライトやカメラの内蔵フラッシュ※をコマンダーとして使用する場合におすすめします。キット内容ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット/DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100除く)、F6、およびCOOLPIX A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000