温風ふとんクリーナー
布団干しの手間を減らしつつ、清潔さを重視したい方をターゲットにしたふとんクリーナー。
吸引仕事率30Wのパワフル設計。毎分4,000回の高速振動タップが布団の繊維奥に潜むダニの死骸やハウスダストを叩き出し、しっかり吸引します。
さらに約50℃の温風+6WのUVランプを同時に使用することで、湿気を飛ばしながらダニ対策・除菌を行えるのが大きな特長。天日干しが難しい梅雨時期や花粉シーズンでも、室内で快適なお手入れが可能です。
運転音は約65dBと一般的な掃除機レベルで、日中なら気兼ねなく使用できます。
本体重量は約1.35kg、集じん容量0.6Lと扱いやすく、共働き世帯や一人暮らし、アレルギー対策を意識する家庭におすすめ。「時短・清潔・安心」を数字で実感できる布団クリーナーです。
- 付属品
- 本体、ステンレスメッシュガード、HEPAフィルター、UVランプ ※取扱説明書/1年保証付き
- 質量(kg)
- 約1.35
- 色
- ホワイト
- 外形寸法(mm)
- 約224(W)×368(D)×130(H)
- 消費電力(W)
- 350
- 出力
- 【UVランプ】6W
- 集塵容量(L)
- 0.6
- 電源コード
- 4m
- 入力電源
- AC100V (50/60Hz)
- 運転音
- 65dB
- 内容量
- 1台
家電 の新着商品
カテゴリ






























