カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
「sy7120-2g」の検索結果

SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-2G)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(02) 1/4定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rcブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120
SMC¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷から9日以内出荷ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-2GZ)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-6G)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(G) グロメットポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5G)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷から26日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-3G)
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類NPT使用流体空気スレッド(N) NPTランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式