SMC
S Series(SY7120-5LZD)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
(02) 1/4
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
A、Bポート:(02) 1/4
切換方式
2位置シングル
(1) 2位置シングル
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43257183
SY7120-5LZD-02N
CADデータダウンロード
NPT
(02) 1/4
2位置シングル
¥
8,140
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257192
SY7120-5LZD-02T
CADデータダウンロード
NPTF
(02) 1/4
2位置シングル
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257208
SY7120-5LZD-02N-F2
CADデータダウンロード
(N) NPT
A、Bポート:(02) 1/4
(1) 2位置シングル
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257217
SY7120-5LZD-C10N
CADデータダウンロード
-
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
2位置シングル
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257226
SY7120-5LZD-02-X20
CADデータダウンロード
Rc
(02) 1/4
2位置シングル
¥
9,080
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
43257235
SY7120-5LZD-C8-X20
CADデータダウンロード
-
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
2位置シングル
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください