カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- パイロット式ソレノイドバルブ(16)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC24(1)
- AC110(28)
- AC115(4)
- AC200(14)
- AC220(29)
- AC230(4)
- DC3(2)
- DC5(7)
- DC6(3)
- DC12(30)
- DC24(108)
管接続口径
- 1/4(11)
- 5/16(2)
- 3/8(4)
- Φ8(7)
- Φ10(5)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(12)
- L形プラグコネクタ(4)
- M形プラグコネクタ(2)
- グロメット(3)
ポート数
- 5(15)
使用流体
- 空気(15)
切替方式
- 2位置シングル(16)
2位置シングル
ねじの種類
- G(5)
- NPT(4)
- NPTF(2)
- Rc(11)
G・NPT・NPTF・Rc
ブランド
- SMC(16)
SMC
「sy7120」の検索結果

S Series(SY7120-1DZ)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(1) AC100使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1Y)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(1) AC100使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1YE)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類Rc使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1YOD)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1H)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメット切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手定格電圧(V)(1) AC100使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)600コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1LO)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手定格電圧(V)(1) AC100使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1DO)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類Rc使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1D)
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1DZE)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類Rc使用流体空気スレッド(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-1YZ)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気