カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
「sy7220-5dz」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7220
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気