カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
「sy7220」の検索結果

S Series(SY7220T)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220T
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7220
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7220T
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7220
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7220
SMC¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Φ10ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気