カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
「sy9140-5dz」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9140R
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5管接続口径3/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気