カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
「sy9240-5dz-03」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9240R
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(03) 3/8 サブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応