曜日別特売

S Series(SY9240R)

S Series(SY9240R) - SMCS Series(SY9240R) - SMCS Series(SY9240R) - SMCS Series(SY9240R) - SMCS Series(SY9240R) - SMCS Series(SY9240R) - SMCS Series(SY9240R) - SMCS Series(SY9240R) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全29種類を絞り込む
品番
定格電圧(V)
切換方式
29種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43301143SY9240R-5LO(5) DC24--(2) 2位置ダブル
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301152SY9240R-5MO(5) DC24--(2) 2位置ダブル
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301168SY9240R-5YO-Q(5) DC24--(2) 2位置ダブル
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301177SY9240R-4YO-Q(4) AC220/AC230--(2) 2位置ダブル
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301186SY9240R-1L-04(1) AC100(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301195SY9240R-5GZ-04T(5) DC24(T) NPTF(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301204SY9240R-5M-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301213SY9240R-1MOZ-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301222SY9240R-5DO-03F-Q(5) DC24(F) G(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301238SY9240R-5YO-03F-Q(5) DC24(F) G(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301247SY9240R-5MZ-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301256SY9240R-5YO-04F-Q(5) DC24(F) G(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301265SY9240R-1MZ-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301274SY9240R-5GU-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301283SY9240R-5DO-04F-Q(5) DC24(F) G(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301292SY9240R-5LZ-03F(5) DC24(F) G(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301308SY9240R-1LZ-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301317SY9240R-5LOU-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301326SY9240R-5DZ-Q(5) DC24--(2) 2位置ダブル
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301335SY9240R-5DZD-Q(5) DC24--(2) 2位置ダブル
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301344SY9240R-5D-04T(5) DC24(T) NPTF(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301353SY9240R-5MZ-03-Q(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301362SY9240R-5LZ-03-Q(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301378SY9240R-5WAOU-QDC24--2位置ダブル
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301387SY9240R-BYO-04F-Q-G1/2 サブプレート付2位置ダブル
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301396SY9240R-3D-04F(3) AC110/AC115(F) G(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301405SY9240R-5DZ-03T(5) DC24(T) NPTF(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301414SY9240R-5WOZ-04T(5) DC24(T) NPTF(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43301423SY9240R-5WOZE-03-Q(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする