ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(SF内装 KP付)
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。
ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃を実現しました。
柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
- 用途
- 飛来・落下物・墜落時保護用。
- トラスコ品番
- 716-2379
- 材質
- 帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート(PC)
- 色(帽体)
- ホワイト
- 頭囲(cm)
- 55.5~60
- 衝撃吸収ライナー
- 有
- 通気孔
- 有
- シールド色
- クリア
- バイザー色
- ブルー
- 内容量
- 1個
注意
※電気工事では使用できません。ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ



























