カテゴリ
- 機構部品(17)
- 測定用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「syorin」の検索結果

流出油処理剤 シーグリン805
松本油脂製薬(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781缶(18L)当日出荷水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。対応オイル比重0.825±0.01(20℃)引火点(℃)120±20外観淡黄色液体流動点(℃)-10以下動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応
クーリングタワー用水処理剤
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
カーペット用前処理剤・汎用洗剤 パワークリンマイルド
エムアイオージャパン¥4,998~税込¥5,498~1個(4L)ほか5日以内出荷から8日以内出荷pH12.4(原液)。高アルカリ性の酵素パワー洗剤。無色、無臭、低泡で場所を選ばず安心してお使いいただけます。
画像処理の統計モデリング
共立出版¥3,200税込¥3,5201冊10日以内出荷本書では,確率的グラフィカルモデルの統計的機械学習理論について,画像処理とパターン認識に応用例を絞りつつ概説することから始める。特にパターン認識では,クラス分類問題という視点において,多値ロジスティック回帰モデルと制約ボルツマンマシンという2つの確率的グラフィカルモデルを通し,深層学習の基礎となる数理を紹介する。その上で,グラフ構造の疎(Sparse)性という深層学習とは真逆の性質を元に急速に展開しつつあるスパースモデリングという新しい研究領域の最近の理論的基盤の深化の様子を,連続最適化問題という視点から解説する。分類専門判型A5ページ数246ジャンル数学著者名片岡駿 大関真之 安田宗樹初版年月2018/11/01
揺動パッド/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,498~税込¥7,148~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,698~税込¥8,468~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,998~税込¥8,798~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,198~税込¥9,018~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,998~税込¥9,898~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,598~税込¥7,258~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥16,980~税込¥18,678~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,498~税込¥9,348~1個18日以内出荷材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッドとボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,598~税込¥5,058~1個18日以内出荷最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:熱処理鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,598~税込¥8,358~1個18日以内出荷材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染最高温度(℃)250二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングフィルターカセット(ガラス繊維2枚・2,4-ジニトロフェニルヒドラジンおよびリン酸処理・サポートパッドなし・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(10個)46日以内出荷コーティングフィルターで、2,4-ジニトロフェニルヒドラジンおよびリン酸でコーティングしたガラス繊維フィルター2枚を37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成とし、クロトンアルデヒドのサンプリングに使用します。用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり材質ガラス繊維、カセット:スチレン供給方式受注生産表面処理2.4-ジニトロフェニルヒドラジンおよびリン酸コーティング構成カセット:3ピース従来型サンプリング時間:15分~1時間適合ポンプAirChekシリーズ直径(mm)37流量範囲(L/min)0.5~5
コーティングフィルターカセット(ガラス繊維3枚・2,4-ジニトロフェニルヒドラジンおよびリン酸処理・サポートパッドなし・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(10個)46日以内出荷コーティングフィルターで、2,4-ジニトロフェニルヒドラジンおよびリン酸でコーティングしたガラス繊維フィルター3枚を37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成とし、バレルアルデヒドのサンプリングに使用します。用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり材質ガラス繊維、カセット:スチレン供給方式受注生産表面処理2.4-ジニトロフェニルヒドラジンおよびリン酸コーティング構成カセット:3ピース従来型サンプリング時間:15分~1時間適合ポンプAirChekシリーズ直径(mm)37流量範囲(L/min)0.5~5
コーティングフィルターカセット(ガラス繊維・2,4-ジニトロフェニルヒドラジンおよびリン酸処理・サポートパッドなし・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)46日以内出荷コーティングフィルターで、2,4-ジニトロフェニルヒドラジンおよびリン酸でコーティングしたガラス繊維フィルター2枚を37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成とし、グルタルアルデヒドのサンプリングに使用します。用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり材質ガラス繊維、カセット:スチレン供給方式受注生産表面処理2.4-ジニトロフェニルヒドラジンおよびリン酸コーティング構成カセット構成3ピース従来型サンプリング時間:15分~1時間適合ポンプAirChekシリーズ直径(mm)37流量範囲(L/min)0.5~5