カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • 救急・衛生(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「syorin」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU) 小林鉄工

    SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU)

    小林鉄工
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
    用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。トラスコ品番390-1629材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400質量(kg)23適合ワイヤ径(Φmm)12~16高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
  • 流出油処理剤 シーグリン805 松本油脂製薬

    流出油処理剤 シーグリン805

    松本油脂製薬(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
    対応オイル比重0.825±0.01(20℃)引火点(℃)120±20外観淡黄色液体流動点(℃)-10以下動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーリングタワー用水処理剤 イチネンTASCO

    クーリングタワー用水処理剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
  • おうとくりん 嘔吐物処理キット ナビス(アズワン)

    おうとくりん 嘔吐物処理キット

    ナビス(アズワン)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    嘔吐処理時に必要なものが揃った対策キットです。1人分をコンパクトにまとめました。イザという時の備蓄に!
    仕様●セット内容、ペーパータオル:10枚、ポリ手袋:4枚、手提げポリ袋:2枚、マスク:1枚、靴カバー(ショート):1足、エプロン:1枚、チリトリ:1枚 ※1、嘔吐物凝固剤:1袋(100g)、取扱説明書:1枚●凝固剤成分:高吸水性ポリマー・パルプ材混合物タイプ凝固剤入りアズワン品番7-1084-13特性凝固剤入り
  • おうとくりん 嘔吐物処理キット ナビス(アズワン)

    おうとくりん 嘔吐物処理キット

    ナビス(アズワン)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    嘔吐処理時に必要なものが揃った対策キットです。1人分をコンパクトにまとめました。ノロヒッターは無臭の弱酸性イオン水でウイルスなどを99%除菌できます。イザという時の備蓄に!
    仕様●セット内容、ペーパータオル:10枚、ポリ手袋:4枚、手提げポリ袋:2枚、マスク:1枚、靴カバー(ロング):1足、エプロン:1枚、チリトリ:1枚 ※1、嘔吐物凝固剤:1袋(100g)、ノロヒッター(除菌剤):1本(50mL)、取扱説明書:1枚●凝固剤成分:高吸水性ポリマー・パルプ材混合物タイプノロヒッター入りアズワン品番7-1084-14特性ノロヒッター入り
  • おうとくりん(嘔吐物処理キット) 吸収シート入り ナビス(アズワン)

    おうとくりん(嘔吐物処理キット) 吸収シート入り

    ナビス(アズワン)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    成分高吸水性ポリマー・パルプ材混合物アズワン品番7-1084-02
  • 六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • おうとくりん(嘔吐物処理キット) 防護品キット ナビス(アズワン)

    おうとくりん(嘔吐物処理キット) 防護品キット

    ナビス(アズワン)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    嘔吐処理時に必要なものが揃った対策キットです。 1人分をコンパクトにまとめました。
    成分高吸水性ポリマー・パルプ材混合物セット内容ペーパータオル×20枚、ポリ手袋×4枚、手提げポリ袋×2枚、マスク×1枚、靴カバー×1足、エプロン×1枚、取扱説明書×1枚アズワン品番7-1084-01
  • ホルマリン・グルタルアルデヒドの化学的中和処理剤 ホワイトアルデヒドカットスプレー 液状タイプ 500mL×2本入 ユーアイ化成

    ホルマリン・グルタルアルデヒドの化学的中和処理剤 ホワイトアルデヒドカットスプレー 液状タイプ 500mL×2本入

    ユーアイ化成
    9,798税込10,778
    1箱(2本)
    翌々日出荷
    こぼれたホルマリン、グルタルアルデヒド液にスプレーするだけで短時間で化学的に酸化分解・中和処理します。しかも安全に廃棄処理できます。
    容量(mL)500アズワン品番62-3800-67
  • 生ごみ処理機 ダスクリンくるくるⅢ型 パネフリ工業

    生ごみ処理機 ダスクリンくるくるⅢ型

    パネフリ工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
  • カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーペット用前処理剤・汎用洗剤 パワークリンマイルド エムアイオージャパン

    カーペット用前処理剤・汎用洗剤 パワークリンマイルド

    エムアイオージャパン
    4,998税込5,498
    1個(4L)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    pH12.4(原液)。高アルカリ性の酵素パワー洗剤。無色、無臭、低泡で場所を選ばず安心してお使いいただけます。
  • スプリング(2バンショリ A ヤンマー

    スプリング(2バンショリ A

    ヤンマー
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    スプリング(2バンショリ A
  • 小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入) ショーワ

    小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入)

    ショーワ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1箱(500g×6個)
    8日以内出荷
    1回の投入で3ヶ月効果が持続 伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的 置くだけの簡単設計
    用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制pH値(1%懸濁液):7~8外観淡黄色~淡桃色・白性状顆粒・タブレット冷却能力50RT:1個、100RT:2個
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 24 V, ZBY9W2B140 Ensure optimal and essential protection for the emergency stop system in your workplace with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B140 is an
    仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9234アズワン品番65-7841-75
  • ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PRO

    ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Green Round Polyurethane BeltIf you need to transfer power in your manufacturing systems or devices, the RS PRO round polyurethane belt is a great option. You can use it in a wide range of equipment, such as packaging machinery or line-shaft roller conveyors. The 5-metre belt has a diameter of 4 mm and a working load capacity of 3.4 kg based on an 8% tension. Polyurethanes elastic and high tensile strength characteristics make it particularly useful for running it through angled pulleys. Its also much easier to join and manipulate compared to rubber, easy to clean and has a hardness of 88 Type A. It has a safe operating temperature of -30℃ to +80℃ and resistance to chemicals, oils and abrasion. Its useable in all types of industrial situations, such as distribution facilities, factories and warehouses.Features and Benefits. Round green polyurethane belt . Hardness of 88 Type A . Length of 30 m . Diameter of 4 mm . Minimum pulley diameter of 38 mm . Minimum operating temperature of -30℃ . Maximum operating temperature of +80℃ . Not food certifiedRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様直径 = 4mmカラー = 緑最小プーリ径 = 38mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 3.4kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
  • エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min Festo

    エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min

    Festo
    255,980税込281,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo Pneumatic Regulator, G 1/4, 0.06 Bar to 6 Bar - VPPM Series - VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Use this 3-way proportional pressure regulator from Festo to regulate force in your pneumatic systems precisely and flexibly。It features a multi-sensor control to give you reliable, dynamic and speedy results。There are three default presets that you can choose from at the click of a button, making installation and activation quick and simple。Because its IO-link compatible, you can easily connect it to your factory automation setup to improve productivity. Integrated pressure sensor with independent output Pressure is maintained in case of controller failure Choice of different setpoint specifications, such as current or voltage input, for flexibility in modular systems Clear LED (light-emitting diode) indicators make it easy to inspect and maintain your systems Application Information Printing presses Packaging industry Welding machineryFesto VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 6 バールです。 How much power does this pressure regulator consume 加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意This pressure regulator from Festo has a maximum power consumption of 7 W and maximum current consumption of 300 mA。Is this regulator waterproof Yes, this pneumatic regulator has an ingress protection rating of IP65, meaning its dust-tight and protected against water projected from a nozzle.
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●平均流量率:1750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0453アズワン品番65-8007-49
  • ガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8 Festo

    ガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8

    Festo
    221,980税込244,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 80 mm Bore, 125 mm Stroke - DFM Series - DFM-80-125-P-A-GF This actuator from Festo combines the functions of a guide and a drive in one compact unit。Its typically used for clamping, lifting and stopping tasks in factory automation setups。Thanks to its large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes, the unit offers high rigidity。It absorbs torsion and shear stresses with ease, so you can use it for intensive applications。A choice of multiple supply ports means its easy to install and maintain. Fast installation saves you time and effort High resistance to torque and lateral forces for use in heavy-duty applications Wide range of mounting options for added versatility Application Information Conveyor and assembly systems Manufacturing units Electrical sectorFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 80 mm で、ストローク長は 125 mm で、任意の位置で組み立てられます。 Does this unit need external cushioning 周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mmThis guided actuator is fitted with flexible cushioning rings or plates at both ends to reduce stress and damage due to impact forces。What type of seals does this unit use This guided actuator is fitted with NBR (nitrile butadiene rubber) seals, which offer good resistance to abrasion and compression。The seals can also withstand contact with petroleum oils, as well as common lubricants and greases, without degrading.
    仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:125mm●空圧接続:G 3/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170889●重さ:11.5kg●動作温度 Max:+80℃●長さ:192mm●高さ:92mm●コード番号:203-0552アズワン品番65-8012-59
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    231,980税込255,178
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Bearing Adapter Sleeve - H 3040 Use this SKF adapter sleeve in your roller bearing systems when you need to mount a tapered bore onto a cylindrical seat。It adjusts to the diameter of your shaft, giving you wider diameter tolerances。You can use this sleeve with plain shafts or stepped shafts, so its a versatile option。The sleeve is simple to install when using a plain shaft, you can mount the bearing at any position on the shaft。When using a stepped shaft, you can use an L-shaped spacer ring to position the bearing accurately, making it easier to mount and dismount。This means that theres no need to machine the shaft seat, saving you time and effort. Adjustable to shaft diameter Suitable for use with plain or stepped shafts Easy to install Mass of 8.9 kg Application Information Industrial machinery Conveyor belts in packaging applications Sliding door constructionSKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 When should I use a bearing adapter sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Youll commonly find this sleeve used for split pillow block bearing housings to lock a bearing onto the shaft。Its also a good choice when youre working with large bearings or medium-speed to high-speed applications.
    仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:180 mm x 120mm●内径:180mm●併用可能製品:メートルシャフト●コード番号:209-3711アズワン品番65-7957-15
  • オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    95,980税込105,578
    1個
    9日以内出荷
    ・高輝度&長期安定性を実現したセンシングマルチリング照明。。・OPMシリーズは曲面形状の拡散板により、照射距離別に用途を変えて利用可能。 近距離照射:ローアングル照明として。 中~長距離照射:広範囲を均一照射するリング照明として。。・同じワークでも照射距離によって撮像結果が変わります。 外観検査で表面のキズを抽出したい場合、アライメント用途でエッジを抽出したい場合、印字検査で印字を。 抽出したい場合など、照射距離を変えるだけで様々な用途に対応できます。・明るさ従来比最大2.4倍アップ。・長期的な輝度安定を実現。 独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。
    入力電圧(V)DC12
  • 画像処理の統計モデリング 共立出版

    画像処理の統計モデリング

    共立出版
    3,200税込3,520
    1冊
    10日以内出荷
    本書では,確率的グラフィカルモデルの統計的機械学習理論について,画像処理とパターン認識に応用例を絞りつつ概説することから始める。特にパターン認識では,クラス分類問題という視点において,多値ロジスティック回帰モデルと制約ボルツマンマシンという2つの確率的グラフィカルモデルを通し,深層学習の基礎となる数理を紹介する。その上で,グラフ構造の疎(Sparse)性という深層学習とは真逆の性質を元に急速に展開しつつあるスパースモデリングという新しい研究領域の最近の理論的基盤の深化の様子を,連続最適化問題という視点から解説する。
    分類専門判型A5ページ数246ジャンル数学著者名片岡駿 大関真之 安田宗樹初版年月2018/11/01
  • 揺動パッド/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    揺動パッド/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    6,498税込7,148
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺動パッド/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    揺動パッド/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,698税込8,468
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺動パッド/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    揺動パッド/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,998税込8,798
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,198税込9,018
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺動パッド、高さ調整型/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    揺動パッド、高さ調整型/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,998税込9,898
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)表面セレーション付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    6,598税込7,258
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺動パッド/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    揺動パッド/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,998税込6,598
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし表面平面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    11,980税込13,178
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺動パッド、歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    揺動パッド、歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,498税込9,348
    1個
    18日以内出荷
    材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • レべリング・パッド/パッドとボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    レべリング・パッド/パッドとボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,598税込5,058
    1個
    18日以内出荷
    最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:熱処理鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:熱処理鋼バネ圧:標準

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,598税込8,358
    1個
    18日以内出荷
    材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染最高温度(℃)250二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組織培養済処理済ディッシュ、グリップリンク付き Celltreat

    組織培養済処理済ディッシュ、グリップリンク付き

    Celltreat
    58,199税込64,019
    1箱(500枚)ほか
    19日以内出荷から30日以内出荷
    細胞培養処理プロセスは、細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。、医療用のバージンポリスチレンを使用しています。、ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えています。、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと、安定性を高めるのスタッキングリングが含まれています。
  • 車止め シンプル角型 リン酸亜鉛処理 帝金

    車止め シンプル角型 リン酸亜鉛処理

    帝金
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    デザイン横型軽やかさと上品さがコンセプト。安全性にも配慮した、シンプルでモダンなデザインが特長です。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質スチール製タイプ固定式仕上リン酸亜鉛処理