カテゴリ
- マスク(21)
絞り込み
エコロジープロダクト

電動ファン付き呼吸用保護具 Syx099P-H-1(フィルタ、吸収缶別売り)
重松製作所¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷から92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じん・防毒マスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。傷つきにくく、曇りにくいアイピース。(外側:表面硬化処理、内側:防曇処理)。拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。フィルタ・吸収缶交換時期とバッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。(吸収缶の交換時期は、破過時間も参照してください。)。ファンユニットを外して、面体が水洗いできます。用途用途に対応したフィルタ又は吸収缶と組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。化学物質製造・取扱作業。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数1,000未満まで使用可能。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル2)。農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)。スプレー塗装作業。粉体塗装作業。ローラー塗装作業。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。インジウム化合物対策(300?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が1,000以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)820以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65型式検定合格番号[G-PAPR]Syx099P:第TP145号(区分 大風量形/PL3),[P-PAPR]Syx099PV3-H-1:第TP111号(区分 大風量形/PL3/S級)適合フィルターV3,V3/OV稼働時間(時間)フィルタV3取付け時:9.5以上※拡声器が作動しない場合の値です。,吸収缶V3/OV取付け時:8.5以上指定防護係数1000
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670)
重松製作所¥119,800税込¥131,7801式翌々日出荷ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H
重松製作所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20671)
重松製作所¥169,800税込¥186,7801式欠品中ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401)
重松製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。トラスコ品番773-7963質量(g)1142018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)
重松製作所¥80,980~税込¥89,078~1個当日出荷から99日以内出荷面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)トラスコ品番147-0237セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)
重松製作所¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2
重松製作所¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付BC
興研¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース。吸気口キャップ付きです。仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711U-04 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.99%以上)質量(g)805以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)160以下フィルターBRD-82U電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82U充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP83号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.97%以上)質量(g)753以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)135以下フィルターBRD-82電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP81号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02
興研¥54,980税込¥60,4781個当日出荷呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。付属品電池、充電器仕様電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)種別その他マスク質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TP101号フィルターBRD-82機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風電池リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢)ひもタイプタイプSBW/SAW
伝声器カバー#03058/10個
重松製作所¥1,998税込¥2,1981袋(10個)5日以内出荷伝声器に異物が付着するのを防止します。用途電動ファン付呼吸用保護具Syx099P、Sy099P、Sy185用
防じんマスク 1781DW-02
興研¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷高耐久性の目ガラスと面体素材。高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 長時間使用を可能にする低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用。特殊コーティングにより防キズ効果が向上。種別取替え式防じん区分RL2質量(g)565以下国家検定合格番号第TM405号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56排気抵抗(Pa)(平均実測値)32吸気抵抗上昇値(Pa)70排気ゴム弁T-6K(白)吸気ゴム弁丸型、隔障NC型頭ひもゴムハーネスH-V型粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.8吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA
興研¥75,980税込¥83,5781個当日出荷従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP20号電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BRD-7型公称稼動時間(時間)4.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3
重松製作所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジIIサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
電動ファン付呼吸用保護具 フィルターガード
重松製作所¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。2018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き
興研¥47,980税込¥52,7781個当日出荷バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。仕様漏れ率:B級(5.0%以下)セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型質量(g)252以下国家検定合格番号第TP100号バッテリー専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3捕集効率(%)95以上(PL1)バッテリー容量(mAh)1100アズワン品番3-5645-01ファン大風量型商品タイプ本体
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら