カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sz-sp2」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • 3相並列板 富士電機

    3相並列板

    富士電機
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類関連商品
  • 電磁開閉器関係部品 富士電機

    電磁開閉器関係部品

    富士電機
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ディスクロータ 制研化学工業

    ディスクロータ

    制研化学工業(4件のレビュー)
      
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
  • ブレーキディスクローター BOSCH(ボッシュ)

    ブレーキディスクローター

    BOSCH(ボッシュ)(54件のレビュー)
      
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Pioneer パイオニア】。★DJコントローラー。DDJ-1000。DDJ-1000SRT。DDJ-200。DDJ-400。DDJ-800。DDJ-ERGO-K。DDJ-ERGO-V。DDJ-FLX6。DDJ-FLX6-GT。DDJ-FLX6-W。DDJ-RB。DDJ-REV1。DDJ-REV7。DDJ-RR。DDJ-RX。DDJ-RZ。DDJ-RZX。DDJ-S1。DDJ-SB。DDJ-SB2。DDJ-SB3。DDJ-SB3-N。DDJ-SB3-S。DDJ-SB-L。DDJ-SB-R。DDJ-SB-S。DDJ-SP1。DDJ-SR。DDJ-SR2。DDJ-SX。DDJ-SX2。DDJ-SX3。DDJ-SX-W。DDJ-SZ。DDJ-SZ2。DDJ-T1。DDJ-WeGO2-K。DDJ-WeGO2-R。DDJ-WeGO2-W。DDJ-WeGO3-K。DDJ-WeGO3-R。DDJ-WeGO3-W。DDJ-WeGO4-K。DDJ-WeGO4-W。DDJ-WeGO-G。DDJ-WeGO-K。DDJ-WeGO-R。DDJ-WeGO-V。DDJ-WeGO-W。DDJ-XP1。DDJ-XP2。SEP-C1。。★DJミキサー。DJM-2000。DJM-2000NXS。DJM-250MK2。DJM-450。DJM-5000。DJM-750MK2。DJM-S11。DJM-S7。DJM-S9。DJM-T1。SVM-1000。★DJシステム。XDJ-AERO。XDJ-AERO-W。XDJ-R1。XDJ-RR。XDJ-RX。XDJ-RX2。XDJ-RX2-W。XDJ-RX3。XDJ-XZ。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 電子リモートスイッチⅡ O2 オリンパスマルチコネクタ対応 エツミ

    電子リモートスイッチⅡ O2 オリンパスマルチコネクタ対応

    エツミ
    取扱い終了
    三脚使用時の必需品。外装は衝撃に強いポリカーボネート製でピアノブラックの光沢感ある仕上げ。コードはスパイラルケーブルを採用。手に馴染みやすい大型レリーズボタン。シャッターボタン半押し、バルブロック機構など基本的な機能を備えています。
    適合OLYMPUSマルチコネクタ寸法(mm)約23×34×105本体質量(g)約30対応機種OLYMPUSE-M1・E-M5・E-P3・E-P2・E-PL5・E-PL3・E-P2・E-PL5・E-PL3・E-PL2・E-PM2・E-PM1・E-30・E-620・E-520・XZ-2・XZ-1・SH-25MR・SH-21・SZ-31MR・SZ-30MR・SZ-20・SZ-14・SZ-11・SP-820UZ・SP-810UZ・SP-720UZ等。ケーブル長(cm)約20~50