曜日別特売

電子リモートスイッチⅡ O2 オリンパスマルチコネクタ対応

電子リモートスイッチⅡ O2 オリンパスマルチコネクタ対応 - エツミ

三脚使用時の必需品。外装は衝撃に強いポリカーボネート製でピアノブラックの光沢感ある仕上げ。コードはスパイラルケーブルを採用。手に馴染みやすい大型レリーズボタン。シャッターボタン半押し、バルブロック機構など基本的な機能を備えています。

適合
OLYMPUSマルチコネクタ
寸法(mm)
約23×34×105
本体質量(g)
約30
対応機種
OLYMPUSE-M1・E-M5・E-P3・E-P2・E-PL5・E-PL3・E-P2・E-PL5・E-PL3・E-PL2・E-PM2・E-PM1・E-30・E-620・E-520・XZ-2・XZ-1・SH-25MR・SH-21・SZ-31MR・SZ-30MR・SZ-20・SZ-14・SZ-11・SP-820UZ・SP-810UZ・SP-720UZ等。
ケーブル長(cm)
約20~50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19585747E-6539
¥2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする