カテゴリ

  • 建材・エクステリア(11)
  • 制御機器(7)
  • 縫製用品(6)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sz-4n」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業防水シール座金 SZシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から5日以内出荷
特性防水RoHS指令(10物質対応)対応
防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業防水シール座金 SZシリーズタカチ電機工業
2,698税込2,968
1袋(50個)
3日以内出荷
防水ゴムワッシャーと座金が一体となった防水シール座金です。別名、防水ワッシャー、シールワッシャー、シーリングワッシャーとも呼ばれています。ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部の防水シール材としてご利用いただけます。ダイキャストの鋳肌など多少凹凸のある面にも使用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
クロゼットドア折れ戸 1.0間用(小) 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.0間用(小)永大産業
48,980税込53,878
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
間口(mm)1637(1.0間用<小>)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 1.0間用(大) 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.0間用(大)永大産業
48,980税込53,878
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
間口(mm)1672(1.0間用<大>)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 0.75間用 永大産業クロゼットドア折れ戸 0.75間用永大産業
47,980税込52,778
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
間口(mm)1182(0.75間用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 0.5間用 永大産業クロゼットドア折れ戸 0.5間用永大産業
28,980税込31,878
1セット
7日以内出荷
間口(mm)727(0.5間用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 1.5間用 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.5間用永大産業
78,980税込86,878
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
間口(mm)2485仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 2.5m用 永大産業クロゼットドア折れ戸 2.5m用永大産業
78,980税込86,878
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
間口(mm)2344(2.5M用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 1.0m用 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.0m用永大産業
28,980税込31,878
1セット
7日以内出荷
間口(mm)812(1.0M用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 2.0間用 永大産業クロゼットドア折れ戸 2.0間用永大産業
99,980税込109,978
1セット
7日以内出荷
間口(mm)3299(2.0間用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目セット内容
クロゼットドア折れ戸 2.0m用 永大産業クロゼットドア折れ戸 2.0m用永大産業
51,980税込57,178
1セット
7日以内出荷
間口(mm)1812(2.0M用)仕様低VOC、4VOC基準適合タイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 3.0m用 永大産業クロゼットドア折れ戸 3.0m用永大産業
82,980税込91,278
1セット
7日以内出荷
間口(mm)2695(3.0M用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 1.5m用 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.5m用永大産業
48,980税込53,878
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
間口(mm)1302(1.5M用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形富士電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から26日以内出荷
ボビンケース(ラージ) TOWA JAPANボビンケース(ラージ)TOWA JAPAN
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から92日以内出荷
MAG スイッチ部品 富士電機MAG スイッチ部品富士電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から71日以内出荷
機種MAGスイッチ部品
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ボビンケース BC-DP ヒロセボビンケース BC-DPヒロセ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
充電部保護カバー 富士電機充電部保護カバー富士電機
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類関連商品
端子カバー 富士電機端子カバー富士電機
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類関連商品
付属品 富士電機付属品富士電機
599税込659
1個
7日以内出荷
種類関連商品適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135定格通電電流(A)135定格使用電圧(V)AC200補助接点2a2b長さ(mm)127幅(mm)88厚さ(mm)117コイル定格電圧(V)AC200開閉ひん度(回/時)1200開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定形式SC-N4質量(kg)1.5遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960取付ねじ2-M4損失(W)200V 50Hz:4.8220V 60Hz:5.3適合サーマルリレーTR-N5適合レール幅(mm)-電気的耐久性100万回(AC-3)機械的耐久性500万回電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200200-220V 60Hz:210電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3200-220V 60Hz:14.4動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17(50Hz)閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155
コネクタブロックAss'y SMCコネクタブロックAss'ySMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷