カテゴリ
- 測定用品(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sz61tr」の検索結果

実体顕微鏡
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥239,800税込¥263,7801セット7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。Cマウント3眼鏡筒組合せタイプ仕様焦準部:架台総合倍率6.7~45倍外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368作動距離(mm)110照明なし(LED照明など取付可能)接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜光学系グリノー光学系
実体顕微鏡
エビデント (旧オリンパス科学事業)(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷【優れた光学性能を実現】。 SZ61は曲面を基調にしたエルゴノミックデザインを採用。専用の接眼レンズは長時間観察の疲労を軽減します。また高性能なグリノー式光学系を搭載し、V字光路により先端形状がスリムで、試料周りの空間が広くとれ、作業性に優れています。さらに適切な内向角の設定により、適度な立体感と優れた平坦性、深い焦点深度をあわせ持っているので、大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。光学系にはマルチコーティングを施し、フレアやゴーストやディストーションを抑えたので試料のあるがままの姿を忠実に再現します。SZ61はLED照明架台を含めた各種照明架台でさまざまな用途に対応できるので、ルーチン作業を含めた立体像のイメージングやモニタでのディスカッション、ドキュメンテーションに適した実体顕微鏡です。 。 【グリノー式光学系を搭載】。 グリノー光学的システムにおいて収束光の角度を10度に設定することで優れた平坦性、深い焦点深度を実現しました。大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。観察光学系の全面に施したマルチコーティングによって有害なフレアやゴーストがなく、忠実な色再現性を実現します。また、V字光路により先端形状がスリムで、試料周りの空間が広くとれ、作業性に優れています。 。 【ワイドなズーム比を実現】。 SZ61はワイドなズーム比6.7:1で接眼レンズ10×使用時には6.7×~45×を実現。低倍から高倍への切り換えがスムーズに行えるのでルーチン観察や検査作業に適しています。 。 【優れた平坦性と深い焦点深度の観察像が得られます】。 適切な内向角の設定により、適度な立体感と優れた平坦性、深い焦点深度をあわせ持っています。大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。仕様ズーム鏡体特徴:水平ハンドル(ズーム高倍/低倍ストッパ付き)、粗動ハンドルストローク:120mm、眼福調整範囲:52~76mmセット内容SZ61 ズーム本体、接眼レンズ WHSZ10X(2個)、標準架台 SZ2-ST、白黒ステージプレート SZ2-SPBW外形寸法(mm)194(W)×253(D)×368(H)(標準組み合わせ)倍率0.67/1/2/3/4.5方式粗動焦準使用温度(℃)0~40(屋内)使用湿度範囲30~90%(屋内)ズーム6.7(比)架台標準架台傾斜角度(°)45(鏡筒傾斜角度)
実体顕微鏡
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥269,800税込¥296,7801セット7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。LED透過・落射照明組合せタイプ仕様焦準部:架台総合倍率6.7~45倍外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368作動距離(mm)110照明落射・透過LED照明、調光ダイヤル操作接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×)鏡筒形式双眼鏡筒、45°傾斜光学系グリノー光学系
<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)
マイクロネット¥179,800~税込¥197,780~1セット4日以内出荷・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・広いWD(110mm)で作業がしやすい。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡
(45件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷倍率20×、40×切り替え式です。質量(kg)1.67スタンドポールスタンド式接眼レンズ10×(視野数20)対物レンズ2×、4×(切替式)焦点調整鏡体上下動式作動距離(mm)53ベース寸法(mm)W114×D168×H22接眼部傾斜角(°)45高さ(mm)220~300総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)柱スタンドの直径(mm)14
装置組込みタイプ実体顕微鏡SZ61-60組み合わせ
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥169,800税込¥186,7801セット7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 装置組込みに適した俯角60°タイプになります。セット内容SZ61-60(顕微鏡本体のみ)、接眼レンズ(WHSZ10X-H)X2、架台(SZ2-ST)、ステージプレート(SZ2-SPBW)総合倍率2.0~270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲)ズーム鏡体:6.7(0.67~4.5×)光学系グリノー光学系
接眼レンズ
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 実体顕微鏡用接眼レンズ
Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証)
マイクロネット¥119,800~税込¥131,780~1セット4日以内出荷・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:5タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ニコンズーム式実体顕微鏡セット
Nikon(ニコン)¥294,800税込¥324,2801個翌日出荷ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。総合倍率6.7~50倍作動距離(mm)115照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22対物レンズ1.0×ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
Cマウントズームアダプター
マイクロネット¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷あらゆるCCD/CMOSカメラを、あらゆる顕微鏡に取り付け可能にするためのアダプター。 顕微鏡の接眼レンズ部や古い顕微鏡の写真鏡筒など、本来Cマウントにならない顕微鏡に取り付け、Cマウントにすることができます。 さらにズーム光学系を内蔵し、1/4~2/3インチのCCD/CMOSセンサーサイズに対応。 お使いの顕微鏡をそのままに、最新の撮影装置を取り付け可能にします。
実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)
マイクロネット(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から4日以内出荷あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
顕微鏡カメラ
ケニス¥79,980税込¥87,9781台(1台)翌日出荷オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m)寸法(mm)65×75×90質量(g)約200出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
装置組込みタイプ実体顕微鏡本体のみ
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 装置組込みに適した俯角60°タイプになります。セット内容SZ61-60(顕微鏡本体のみ)総合倍率2.0~270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲)ズーム鏡体:6.7(0.67~4.5×)光学系グリノー光学系
クラシック生物顕微鏡
アズワン¥83,900税込¥92,2901個翌々日出荷鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mmアズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
オリンパスSZ用 照明取付アタッチメント
マイクロネット(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。 実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
マイクロネット¥88,980~税込¥97,878~1セット4日以内出荷・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応