カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「szh-003t」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ZH, ZMシリーズ 圧着 SZH-003T-P0.5 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ZH, ZMシリーズ 圧着 SZH-003T-P0.5

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1セット(50個)
    当日出荷
    仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。シリーズZH, ZM適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min32オス・メスメス併用可能製品ZH / ZMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
  • JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30 JST(日本圧着端子製造)

    JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30 JST(日本圧着端子製造)

    JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    ZHRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    43税込47
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
  • JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = ZHコネクタハウジングシリーズ = ZH最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    359税込395
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリール JST(日本圧着端子製造)

    JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリール

    JST(日本圧着端子製造)
    76税込84
    1個ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用コネクタ 2mmピッチ モノタロウ

    基板用コネクタ 2mmピッチ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    289税込318
    1パック(100個)
    当日出荷
    ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません
    用途プリント基板用コネクタ材質りん青銅銀色使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧800V.AC/1mim定格電流(A)2電線抱合範囲AWG(#)30~24形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6販売区分業務用
  • ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    ZHコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
    アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9
  • 精密ワイヤーストリッパー goot(太洋電機産業)

    精密ワイヤーストリッパー

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    プライヤーとして又カッターとしても使用できます。収納に便利なクローズドストッパー付。連続作業にも疲れないスプリング付。
    奥行(mm)167
  • UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38UL規格UL1429定格温度(℃)80
  • ハヤコートMARK2スプレータイプ サンハヤト

    ハヤコートMARK2スプレータイプ

    サンハヤト(28件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(222g)
    当日出荷
    臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
    用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWG RS PRO

    RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWG

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
    用途コンタクトピンの高精度な圧着に。適合端子オープンバレル端子JIS規格非適合全長(mm)175材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    659税込725
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-3 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-3

    JST(日本圧着端子製造)
    75税込83
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)6幅(mm)3.4ピッチ(mm)1.5極数3シリーズZH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • プリント基板用コネクタZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタZHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    22,980税込25,278
    1巻(13000個)
    64日以内出荷
    小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
    材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車フロントガラス(ホンダ) FUYAO

    自動車フロントガラス(ホンダ)

    FUYAO(17件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
    適合ホンダタイプ乗用車
  • RS PRO 圧着端子付きリード線 300mm RS PRO

    RS PRO 圧着端子付きリード線 300mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    圧着コネクタ付きの終端処理済みワイヤ JSTコネクタハウジングとの併用に最適 ケーブル長:300 mm オスとメスの両方のタイプを用意 付加的な圧着時間を節約
    仕様圧着端子 1 = SZH圧着端子 2 = SZH圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 26AWGケーブル長 = 300mm外被色 = 白シリーズ番号 = SZH-002T-P0.5定格電流 = 3 Aワイヤのスタイル = UL1007RoHS指令(10物質対応)対応