「szk-002」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取り付けブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm で、幅が 70 mm、深さが 70 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.06kg です用途 LR4-WJ LR5-WJ-WT認定 IP65等級
仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-WJ, LR5-WJ-WT●本体色:シルバーアズワン品番65-7360-79
ブラケット(壁面取付け) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(壁面取付け)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
取り付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取り付けブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm で、幅が 70 mm、深さが 70 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.06kg です用途 LR4-WJ LR5-WJ-WT認定 IP65等級
仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-WJ, LR5-WJ-WT●本体色:黒アズワン品番65-7359-87
壁面取付ブラケット 日恵製作所壁面取付ブラケット日恵製作所(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
取付けL金具 KOITO(小糸製作所)取付けL金具KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
アイボリー適合機種PKL-106材質SPCC
ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(アルミポール用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
取り付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取り付けブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級
材質PC(ポリカーボネート)長さ(mm)55質量(kg)0.07タイプオプション外径(Φmm)54対応LR6、LR7ライトコラム保護等級IP65取付場所屋内取付方向右方向色(本体)アズワン品番65-7360-47
表示回転灯用取付台座 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示回転灯用取付台座PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番321-6438適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ材質SECCRoHS指令(10物質対応)対応
取付けポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取付けポールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台ほか
当日出荷
用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
取り付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取り付けブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級
仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR6-WJ, LR7-WJ-WT, PWS-TT-TH-RT-RH●本体色:シルバーアズワン品番65-7359-63
壁面取付ブラケット TAKEX(竹中エンジニアリング)壁面取付ブラケットTAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
壁面取付ブラケット用カバー SZK-104 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付ブラケット用カバー SZK-104PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
壁面取付ブラケットSZK-102用カバー
適合機種SZK-102材質PC
表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)表示灯関連アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
839税込923
1個
当日出荷から33日以内出荷
壁面ブラケット 日恵製作所壁面ブラケット日恵製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁面に取り付けるL金具
LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED回転灯 SKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から17日以内出荷
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
取付けポール アルミポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取付けポール アルミポールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付場所屋内
小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯 SKH-EAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から36日以内出荷
色(本体)オフホワイト
壁面取付ブラケット SZ-007 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付ブラケット SZ-007PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット
材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装質量(kg)0.16ライトグレー対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
静音クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)静音クロスカットシュレッダーAsmix(アスカ)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
超静音!静かなオフィスに最適。木目調デザインでインテリア性抜群
用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)4.6木目消費電力(W)65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×320×327使用電源AC100V細断枚数5枚ダストボックス容量(L)8(A4コピー紙60枚)給紙口幅(mm)218(A4)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1細断寸法(mm)4×30最大細断枚数5枚定格使用時間(分)10細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×320×327最大投入幅A4
アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ パネル脚オカムラ(岡村製作所)
89,980税込98,978
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合