カテゴリ
- オフィス家具(34)
- 保管用品(16)
- 制御機器(11)
- 自動車純正部品(9)
- カー用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 卓上消耗品(3)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- パトライト(PATLITE)(12)
- ホンダ(9)
- メディアカバーマーケット(8)
- 静科(4)
- 三信化工(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- EXEDY(2)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- 三菱電機(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- アイシン精機(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- HDK(1)
- 千吉(1)
- サンクリエイト(1)
- ハウステック(1)
エコロジープロダクト
「szk」の検索結果

クロスカットシュレッダー 超静音
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷コンパクト機種で貴重な超静音48dBを実現。 引き出し式ダストボックス。 オートスタート&ストップ機構。 自動停止安全スイッチ付き。 逆転スイッチ、手動細断スイッチ付き。 電話口でも午前0時を過ぎても使える静かでやさしいシュレッダー。付属品取り扱い説明書、保証書、メンテナンスオイル材質ABS電源(V)AC100消費電力(W)65騒音値(dB)48(空転時)細断枚数5枚ダストボックス容量(L)8(A4用紙60枚)保証期間1年給紙口幅(mm)218(A4)最大裁断枚数6枚細断寸法(mm)4×30最大細断枚数6枚定格使用時間(分)10アズワン品番64-1212-83グリーン購入法適合細断可能物紙
ざくざくケズル
千吉¥769税込¥8461個当日出荷2種類の異なる刃が付いた、軽くて丈夫な強化樹脂製の除草具です。ギザ刃で根の張った固い地面の除草作業が行なえます。ピーラー面で、柔らかい地面の除草作業が効率よく行なえます。樹脂であるため錆びる事もなく、腐食や錆びなどの心配もいりません。用途雑草削り。材質本体:PP・グラスファイバー キャップ:PP材質(本体)PP・グラスファイバー質量(g)120
一人静タイプA用角つなぎワク
静科¥11,900税込¥13,0901本4日以内出荷一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。トラスコ品番856-0423材質アルマイト加工済アルミ長さ(mm)4100質量(kg)2.5品名角つなぎ枠2018年トラスコ掲載ページ9 0998
一人静タイプA用H型枠
静科¥11,900税込¥13,0901本欠品中一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。トラスコ品番856-0421材質アルマイト加工済アルミ長さ(mm)4100質量(kg)2.8品名H型枠2018年トラスコ掲載ページ9 0998
一人静タイプA用端面補強枠
静科¥5,990税込¥6,5891本4日以内出荷一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。トラスコ品番856-0422材質アルマイト加工済アルミ長さ(mm)4100質量(kg)1.3品名端面補強枠2018年トラスコ掲載ページ9 0998
ワッシャー付Kナット ステンレス
KFC(ケー・エフ・シー)¥29,980~税込¥32,978~1セット(100個)ほか当日出荷ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質ステンレス
取り付けブラケット
パトライト(PATLITE)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級材質PC(ポリカーボネート)長さ(mm)55質量(kg)0.07タイプオプション外径(Φmm)54対応LR6、LR7ライトコラム保護等級IP65取付場所屋内取付方向右方向色(本体)黒アズワン品番65-7360-47
静音クロスカットシュレッダー
Asmix(アスカ)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷超静音!静かなオフィスに最適。木目調デザインでインテリア性抜群用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)4.6色木目消費電力(W)65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×320×327使用電源AC100V細断枚数5枚ダストボックス容量(L)8(A4コピー紙60枚)給紙口幅(mm)218(A4)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1細断寸法(mm)4×30最大細断枚数5枚定格使用時間(分)10細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×320×327最大投入幅A4
取り付けブラケット
パトライト(PATLITE)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm で、幅が 70 mm、深さが 70 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.06kg です用途 LR4-WJ LR5-WJ-WT認定 IP65等級仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-WJ, LR5-WJ-WT●本体色:黒アズワン品番65-7359-87
取り付けブラケット
パトライト(PATLITE)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm で、幅が 70 mm、深さが 70 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.06kg です用途 LR4-WJ LR5-WJ-WT認定 IP65等級仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-WJ, LR5-WJ-WT●本体色:シルバーアズワン品番65-7360-79
取り付けブラケット
パトライト(PATLITE)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR6-WJ, LR7-WJ-WT, PWS-TT-TH-RT-RH●本体色:シルバーアズワン品番65-7359-63
【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ)
ノーブランド(7件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
一人静タイプA
静科¥58,900~税込¥64,790~1枚6日以内出荷から16日以内出荷独自構造の薄型軽量吸音パネルになります。端面補強枠付ですので耐水性、防錆・腐食性で屋内・外での使用が可能です。グラスウール不使用で、設置後のチクチク感がありません。国土交通省不燃認定取得済みです。別ワクと組み合わせることで、簡単に防音ブースや防音BOXを製作できます。用途高速道路の防音壁、工場内コンプレッサー、ファンの騒音対策など。材質表面:アルミ、内部:発泡樹脂特殊加工ハニカム、背面:焼付塗装アルミ、枠:アルマイト加工アルミ2018年トラスコ掲載ページ9 0998
婦人卓上ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張
サンクリエイト¥47,980税込¥52,7781個15日以内出荷スレンダーでありながら女性らしい曲線を描く、今までにないこだわりの美ボディ材質ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 ガンメタリック塗装 腕:木目調樹脂製 ベース:鉄鋳物製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上サイズ7号ウエスト(cm)57肩幅(cm)35パイプ径(Φmm)19バスト(cm)79ボディ丈(cm)50最高高さ(cm)97最低高さ(cm)79本体寸法(cm)67ベース寸法(cm)25×23
6H中軽量棚 連結型200kg天地4段 1800W450D1800H ブラック<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥45,980税込¥50,5781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地4段 1800W450D1800H ブラック<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥49,980税込¥54,9781台28日以内出荷材質本体素材:スチール幅(mm)1840色ブラック高さ(mm)1800奥行(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1800機能中軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):200kg / 1台当たりの最大積載量(kg):800kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:3段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H中軽量棚 単体型200kg天地5段 1800W450D2100H ブラック<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥59,980税込¥65,9781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×2100機能単体型 天地5段棚板耐荷重(kg)200グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地5段 1800W450D2100H ブラック<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥51,980税込¥57,1781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×2100機能連結型 天地5段棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付













![ノックセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17645626-150519-02.jpg)

















![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79782940-260520-02.jpg)