カテゴリ
- 作業工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t-03ss ktc」の検索結果

ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)
KTC(30件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から3日以内出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
六角ビット セット
(89件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(6本)当日出荷サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット
KTC(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から9日以内出荷セット内容ビット1本、止めねじ1本全長(mm)108先端形状ボールポイント本数1両頭機能片頭
ヘキサゴンビットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
ショートヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)25差込角(mm)6.35
ヘキサゴンソケット 9.5sq
(163件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ
(92件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(8個)当日出荷六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途六角穴付きボルトの締め・緩めにセット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。トラスコ品番387-6519セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S質量(kg)0.21差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.47
ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット
KTC(9件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット(6個組)ほか当日出荷ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。付属品ソケットホルダ先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5