カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,696)
  • パソコン/周辺機器(1,767)
  • 物流用品(1,586)
  • 制御機器(1,310)
  • 切削工具(892)
  • 建築金物(749)
  • メカニカル部品(612)
  • 科学研究・開発用品(525)
  • バイク部品(413)
  • 防犯用品(409)
  • 測定用品(385)
  • 作業工具(367)
  • 配管・水廻り設備部材(329)
  • 作業服(317)
  • FA担当者のオススメ新商品(298)
  • 自動車純正部品(256)
  • 電気材料(255)
  • 機構部品(233)
  • 空調・照明・電設資材(201)
  • 梱包用品(179)
  • バイク純正部品(150)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(141)
  • 家電(136)
  • 油圧機器・油圧ホース(133)
  • 研磨材(132)
  • 建材・エクステリア(101)
  • 農業機械(94)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(88)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
  • 事務用品(66)
  • 店舗什器・備品(65)
  • オフィス家具(57)
  • 塗装・養生・内装用品(54)
  • 医療(52)
  • 卓上消耗品(45)
  • 自動車補修部品(44)
  • 安全用品(43)
  • カー用品(43)
  • 電動工具(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(37)
  • 保管用品(35)
  • 防災用品(34)
  • 学童・教育用品(34)
  • 溶接用品(31)
  • テープ(29)
  • 厨房用品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 清掃用品(25)
  • 空圧工具(25)
  • トラック純正部品(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 安全保護具(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 安全標識(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • 自転車部品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 測定関連サービス(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 介護用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 日用品(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 救急・衛生(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 手袋(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 住設機器(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 縫製用品(8)
  • エンジン工具(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 塗料(4)
  • ヘルスケア(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「t-100」の検索結果

関連キーワード
15,755件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~150℃ 50L 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~150℃ 50L

    佐藤計量器製作所
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途測定対象:液体、空気にトラスコ品番166-2768材質真鍮メッキ質量(g)300外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50ねじ規格R1/2温度表示(最小)2℃ケース外径(Φmm)110測定温度範囲(℃)0~150
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    11,800税込12,980
    1台
    当日出荷
    10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
    材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX機能管理機能なしネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球T形100形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形100形全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応 全方向約280° 全光束(明るさ)1566lm 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)130質量(g)145定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)50定格消費電力(W)13.1定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.24使用場所屋内配光角度(°)全方向約280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • プラグレ T100 大塚刷毛製造

    プラグレ T100

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
    形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールダイヤ8T 100 マキタ

    オールダイヤ8T 100

    マキタ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ミニ チーズフォンデュセットT-100用 鍋丈 陶器製 新光金属

    ミニ チーズフォンデュセットT-100用 鍋丈 陶器製

    新光金属
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)700外寸法(Φ×Hmm)陶器:167×55EBM品番3262610
  • ケーブルジョイントT-100圧着式 プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントT-100圧着式 プラグ

    阪口製作所
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントT-100圧着式のプラグです。二次側専用です。
    全長(mm)270質量(g)910適合電線(mm2)80~100金具六角26mmケーブル接続方法圧着式
  • ケーブルジョイントT-100圧着式 ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントT-100圧着式 ソケット

    阪口製作所
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントT-100圧着式のソケットです。二次側専用です。
    全長(mm)270質量(g)910適合電線(mm2)80~100金具六角26mmケーブル接続方法圧着式
  • ターンナット TN-5T(100本) 若井産業

    ターンナット TN-5T(100本)

    若井産業
    7,698税込8,468
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)20品番TN-5T下穴径(Φmm)(プレス)10ねじ径MM5ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)15.5下穴ドリル径(mm)10.2フランジ高さ(mm)12
  • ターンナット TN-6T(100本) 若井産業

    ターンナット TN-6T(100本)

    若井産業
    8,698税込9,568
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)21品番TN-6T下穴径(Φmm)(プレス)12ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)18下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)14
  • 産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載 ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載

    ダイヤトレンド
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷
    耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。
    仕様QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET材質スチール電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)接続方式100Mbps電源供給方式ACアダプターマグネットなしインターフェイス10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • 部品 ケーブルジョイントT-100圧着式 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントT-100圧着式

    阪口製作所
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • T100チューブ 8連チューブ 1.2ml T100-25シリーズ Simport

    T100チューブ 8連チューブ 1.2ml T100-25シリーズ

    Simport
    41,980税込46,178
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまたは62mmなので全高120mmの15ml遠心管より短く、通常の1mlもしくは5mlチップでも十分に底面に届くので ピペッターのシャフト部分によるコンタミネーションのリスクを大幅に減らします。チューブの直径は、15mlのスタンダードチューブと同じ16mmなので通常の遠心機ローター等にも高い互換性があります。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。高品質で透明度の高いポリプロピレン製。スリップ剤、可塑剤、離型剤、殺生物剤は使用していません。フラットキャップや側面に書き込みスペースがあり、容易にサンプルの識別が可能。CAPINSERTTM:キャップインサート(M957シリーズ)によるサンプル識別も大変便利。フタは密閉性が高く、蒸発を最小限に抑えるので長期保存が可能。フタ中央部の「メンブレン」エリアはピアシングしやすく、シリンジやニードルで容易に穿刺可能。また、加熱の際にはチューブ内圧力を逃がすのにも利用できます。※チューブ内の気圧が安全なレベルを超えた場合、当商品のキャップは部分的にゆるやかに開き、余分な圧を逃がしますが中身の飛散を防ぐため、80℃を越える実験ではSimport CapLockTMの使用をお奨めしています。T365 MacrewTubeTM チューブ。1.滑らかな底面。2.高い透明性でサンプルの識別が容易。3.収容本数の多いローターにフィットするスリムデザイン。4.目盛付き(0.5ml刻み)。5.90度まで大きく開くフタ。6.3/4 回転でもれのないスクリューキャップ。7.ピアシングしやすいフタ中央部のメンブレンエリア
    仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-38
  • T100チューブ 8連チューブ 1.2ml T100-25シリーズ Simport

    T100チューブ 8連チューブ 1.2ml T100-25シリーズ

    Simport
    8,498税込9,348
    1個(960本)
    4日以内出荷
    T100チューブ。8連チューブ。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。HTLV-IIIテスト、細菌やハイブリドーマの細胞取り込み研究、細胞採取、受容体結合アッセイ、RIA、EIAに最適。未滅菌
    仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-37
  • マイレットシリーズ マイレット T-100 1箱 100回分入 まいにち(Mylet)

    マイレットシリーズ マイレット T-100 1箱 100回分入

    まいにち(Mylet)
    14,980税込16,478
    1箱(100回分)
    10日以内出荷
    【防災士監修】 ”圧倒的100回分”で、もしもの備えに差をつける。 業界最小クラスのコンパクト設計でしっかり備蓄できる、大容量100回分セットです。 目安として、1人1日5回使用で20日分、20名の1日分。 大人数にも対応できる、安心のボリューム。 大便・小便どちらにも対応。 抗菌・消臭に優れた凝固剤が、汚物をサッと固めてニオイを徹底ブロック。 清潔に使えて、使用後はそのまま可燃ごみへ(※各自治体のルールに従ってください)。 さらに、皮膚刺激性試験・経口毒性試験をクリアした安心設計。 長期保存は安心の10年対応で、備えとして万全です。 企業・官公庁・自治会・マンションなど、全国で多数採用。 信頼される防災アイテムです。 ”備えの差が、そのまま安心の差に。” 今こそ、ワンランク上の備蓄を。
    仕様●回数:100回分●サイズ:240×170×180mm●重量:約2.4kg●セット内容:抗菌性凝固剤×100、排便袋×100、大型外袋×10、取扱説明書×1質量(kg)2.4アズワン品番68-4088-63
  • FRL RS PRO T 100シリーズ RS PRO

    FRL RS PRO T 100シリーズ

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 22 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ポートの接続 = G 1/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRL RS PRO T 100シリーズ RS PRO

    FRL RS PRO T 100シリーズ

    RS PRO
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 4300 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 89.5 cm3 サイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ポートの接続 = G 3/4ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 3/4インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRL RS PRO T 100シリーズ RS PRO

    FRL RS PRO T 100シリーズ

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 46 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ポートの接続 = G 1/2ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/2インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRL RS PRO T 100シリーズ RS PRO

    FRL RS PRO T 100シリーズ

    RS PRO
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 4300 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 89.5 cm3 サイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ポートの接続 = G 1ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRL RS PRO T 100シリーズ RS PRO

    FRL RS PRO T 100シリーズ

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 22 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ポートの接続 = G 3/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 3/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光線式アクティブセンサー DA-T100 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-T100

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。 幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。 業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。 「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。 また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。 7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。
    質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
  • サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ Simport

    サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ

    Simport
    7,690税込8,459
    1袋(80本×12連)ほか
    翌々日出荷
    ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
    仕様バルク材質PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~+120
  • フラット静電透明2t-100-24M巻 スワロン

    フラット静電透明2t-100-24M巻

    スワロン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
    用途室内用間仕切りトラスコ品番100-9464材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)100厚さ(mm)2.0質量(kg)6透明長さ(m)24
  • SP-T100-BK PCスピーカー Creative T100 [AC電源] クリエイティブメディア

    SP-T100-BK PCスピーカー Creative T100 [AC電源]

    クリエイティブメディア
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    アナログ/光デジタル&ワイヤレス接続に対応のプレミアムHi-Fi デスクトップスピーカー
  • サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ Simport

    サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ

    Simport
    4,990税込5,489
    1袋(80本×12連)ほか
    翌々日出荷
    ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
    仕様キャップ材質PE容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~+100
  • 組立端子台 T100 国際電業

    組立端子台 T100

    国際電業
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)100端子ねじM8×12 六角適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~15
  • サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ Simport

    サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ

    Simport
    24,900税込27,390
    1ケース(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
    仕様ラック材質チューブ・ラックケース・プレート/PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
  • のぼり旗 T-00100 北海道物産展E トレード

    のぼり旗 T-00100 北海道物産展E

    トレード
    3,398税込3,738
    1枚ほか
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て取付方式ポール取付仕上上下ヒートカット表示内容北海道物産展外形寸法(横×縦)(mm)600×1800チチ上部3、左5
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ

    ダイヤトレンド
    38,400税込42,240
    1台
    3日以内出荷
    10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
    材質メタル電源(V)DC12~36(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数16ポート接続方式10Base-T/100Base-TX材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.5×120.0×161.0機能管理機能なし最大消費電力(W)7取付け方法DINレール取り付けネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • T-100K用 1/4×3m耐圧ホース キョーワ

    T-100K用 1/4×3m耐圧ホース

    キョーワ
    8,498税込9,348
    1本
    5日以内出荷
  • CA Series(CA2T100) SMC

    CA Series(CA2T100)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • ストリップドアーシート フラット超耐寒2t×100×24M巻 スワロン

    ストリップドアーシート フラット超耐寒2t×100×24M巻

    スワロン
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    用途間仕切りトラスコ品番100-9457材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)100厚さ(mm)2.0質量(kg)6透明長さ(m)24
  • T-100K用 1/4×5m耐圧ホース キョーワ

    T-100K用 1/4×5m耐圧ホース

    キョーワ
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
  • 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-100B SMC

    電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-100B

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • (1T100)インバーターASSY. (AC 100V) ホンダ

    (1T100)インバーターASSY. (AC 100V)

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • Aruba Instant On 01G SFP RJ45 T 0100m Cat5e Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 01G SFP RJ45 T 0100m Cat5e Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    Aruba Instant Onスイッチ用トランシーバー 。対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1830、1930、1960 各シリーズ
    質量(g)20(0.1 lb)タイプSFP外形寸法(cm)1.3×1.5×7.1(0.5×0.6×2.8 in)データ転送速度1Gb通信距離(m)100ファミリー名HPE Aruba Networking
  • T100チューブ シングルチューブ 1.2ml 低吸着タイプ T100-20LSTシリーズ Simport

    T100チューブ シングルチューブ 1.2ml 低吸着タイプ T100-20LSTシリーズ

    Simport
    47,980税込52,778
    1個(4800本)
    7日以内出荷
    T100チューブ。低吸着タイプ。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。HTLV-IIIテスト、細菌やハイブリドーマの細胞取り込み研究、細胞採取、受容体結合アッセイ、RIA、EIAに最適。1.2mlチューブ、フタを閉める場合の容量は1.1ml。未滅菌
    仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-35
  • ストリップドアーシート フラット静電防虫オレンジ2t×100×24M巻 スワロン

    ストリップドアーシート フラット静電防虫オレンジ2t×100×24M巻

    スワロン
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    用途間仕切りトラスコ品番101-1072材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)100厚さ(mm)2.0質量(kg)6オレンジ長さ(m)24
  • T100チューブ シングルチューブ 1.2ml 低吸着タイプ T100-20LSTシリーズ Simport

    T100チューブ シングルチューブ 1.2ml 低吸着タイプ T100-20LSTシリーズ

    Simport
    189,800税込208,780
    1セット(4個×4800本)
    7日以内出荷
    Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまたは62mmなので全高120mmの15ml遠心管より短く、通常の1mlもしくは5mlチップでも十分に底面に届くので ピペッターのシャフト部分によるコンタミネーションのリスクを大幅に減らします。チューブの直径は、15mlのスタンダードチューブと同じ16mmなので通常の遠心機ローター等にも高い互換性があります。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。高品質で透明度の高いポリプロピレン製。スリップ剤、可塑剤、離型剤、殺生物剤は使用していません。フラットキャップや側面に書き込みスペースがあり、容易にサンプルの識別が可能。CAPINSERTTM:キャップインサート(M957シリーズ)によるサンプル識別も大変便利。フタは密閉性が高く、蒸発を最小限に抑えるので長期保存が可能。フタ中央部の「メンブレン」エリアはピアシングしやすく、シリンジやニードルで容易に穿刺可能。また、加熱の際にはチューブ内圧力を逃がすのにも利用できます。※チューブ内の気圧が安全なレベルを超えた場合、当商品のキャップは部分的にゆるやかに開き、余分な圧を逃がしますが中身の飛散を防ぐため、80℃を越える実験ではSimport CapLockTMの使用をお奨めしています。T365 MacrewTubeTM チューブ。1.滑らかな底面。2.高い透明性でサンプルの識別が容易。3.収容本数の多いローターにフィットするスリムデザイン。4.目盛付き(0.5ml刻み)。5.90度まで大きく開くフタ。6.3/4 回転でもれのないスクリューキャップ。7.ピアシングしやすいフタ中央部のメンブレンエリア
    仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-36
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PF TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PF

    TDK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    SLF7055シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.SLF7055シリーズの、電源回路用磁気シールドタイプ巻線インダクタです。この製品群は、薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置を含む様々な用途に最適
    長さ(mm)7寸法(mm)7×7×5.5高さ(mm)5.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7055インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)2.6最大直流抵抗(mΩ)39.1
...