カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,363)
  • 物流用品(1,338)
  • 切削工具(846)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(739)
  • 建築金物(699)
  • 制御機器(678)
  • バイク部品(413)
  • 防犯用品(358)
  • 作業工具(306)
  • 配管・水廻り設備部材(275)
  • 作業服(273)
  • 測定用品(267)
  • 機構部品(184)
  • メカニカル部品(175)
  • 電気材料(174)
  • 空調・照明・電設資材(160)
  • 科学研究・開発用品(125)
  • 研磨材(115)
  • FA担当者のオススメ新商品(112)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(98)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(88)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
  • 家電(66)
  • 農業機械(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 事務用品(58)
  • 店舗什器・備品(48)
  • 自動車補修部品(41)
  • カー用品(41)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 安全用品(33)
  • 電動工具(33)
  • 梱包用品(31)
  • 溶接用品(30)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • オフィス家具(27)
  • 卓上消耗品(25)
  • テープ(24)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 厨房用品(23)
  • 防災用品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 清掃用品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 安全保護具(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 整備工具・収納(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 日用品(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 空圧工具(12)
  • 安全標識(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 手袋(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 介護用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 医療(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 住設機器(6)
  • エンジン工具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗料(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック純正部品(1)

「t-100」の検索結果

関連キーワード
9,801件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~150℃ 50L 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 BM-T-100P 0~150℃ 50L

    佐藤計量器製作所
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途測定対象:液体、空気にトラスコ品番166-2768材質真鍮メッキ質量(g)300外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50ねじ規格R1/2温度表示(最小)2℃ケース外径(Φmm)110測定温度範囲(℃)0~150
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    11,800税込12,980
    1台
    当日出荷
    10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
    材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX機能管理機能なしネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球T形100形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形100形全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応 全方向約280° 全光束(明るさ)1566lm 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)130質量(g)145定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)50定格消費電力(W)13.1定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.24使用場所屋内配光角度(°)全方向約280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • プラグレ T100 大塚刷毛製造

    プラグレ T100

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
    形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールダイヤ8T 100 マキタ

    オールダイヤ8T 100

    マキタ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ミニ チーズフォンデュセットT-100用 鍋丈 陶器製 新光金属

    ミニ チーズフォンデュセットT-100用 鍋丈 陶器製

    新光金属
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)700外寸法(Φ×Hmm)陶器:167×55EBM品番3262610
  • ケーブルジョイントT-100圧着式 プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントT-100圧着式 プラグ

    阪口製作所
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントT-100圧着式のプラグです。二次側専用です。
    全長(mm)270質量(g)910適合電線(mm2)80~100金具六角26mmケーブル接続方法圧着式
  • ケーブルジョイントT-100圧着式 ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントT-100圧着式 ソケット

    阪口製作所
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントT-100圧着式のソケットです。二次側専用です。
    全長(mm)270質量(g)910適合電線(mm2)80~100金具六角26mmケーブル接続方法圧着式
  • 産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載 ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載

    ダイヤトレンド
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷
    耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。
    仕様QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET材質スチール電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)接続方式100Mbps電源供給方式ACアダプターマグネットなしインターフェイス10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • 部品 ケーブルジョイントT-100圧着式 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントT-100圧着式

    阪口製作所
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • 組立端子台 T100 国際電業

    組立端子台 T100

    国際電業
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)100端子ねじM8×12 六角適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~15
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ

    ダイヤトレンド
    38,400税込42,240
    1台
    3日以内出荷
    10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
    材質メタル電源(V)DC12~36(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数16ポート接続方式10Base-T/100Base-TX材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.5×120.0×161.0機能管理機能なし最大消費電力(W)7取付け方法DINレール取り付けネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • T-100K用 1/4×3m耐圧ホース キョーワ

    T-100K用 1/4×3m耐圧ホース

    キョーワ
    8,498税込9,348
    1本
    5日以内出荷
  • T-100K用 1/4×5m耐圧ホース キョーワ

    T-100K用 1/4×5m耐圧ホース

    キョーワ
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
  • Aruba Instant On 01G SFP RJ45 T 0100m Cat5e Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 01G SFP RJ45 T 0100m Cat5e Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    Aruba Instant Onスイッチ用トランシーバー 。対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1830、1930、1960 各シリーズ
    質量(g)20(0.1 lb)タイプSFP外形寸法(cm)1.3×1.5×7.1(0.5×0.6×2.8 in)データ転送速度1Gb通信距離(m)100ファミリー名HPE Aruba Networking
  • アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-0606LF9T 100マイイリ メドライン・ジャパン

    アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-0606LF9T 100マイイリ

    メドライン・ジャパン
    46,980税込51,678
    1箱
    12日以内出荷
    外層は吸水性スパンボンド不織布、中間層は防水性ポリエチレン製フィルム、内層は柔らかい吸水性スパンボンド不織布の3層構造。液体やバクテリアの透過を防御し、感染リスクを低減します。滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062CON001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-0909LF9T 100マイイリ メドライン・ジャパン

    アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-0909LF9T 100マイイリ

    メドライン・ジャパン
    53,980税込59,378
    1箱
    12日以内出荷
    外層は吸水性スパンボンド不織布、中間層は防水性ポリエチレン製フィルム、内層は柔らかい吸水性スパンボンド不織布の3層構造。液体やバクテリアの透過を防御し、感染リスクを低減します。滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062CON001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-0606LF6T 100マイイリ メドライン・ジャパン

    アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-0606LF6T 100マイイリ

    メドライン・ジャパン
    46,980税込51,678
    1箱
    12日以内出荷
    外層は吸水性スパンボンド不織布、中間層は防水性ポリエチレン製フィルム、内層は柔らかい吸水性スパンボンド不織布の3層構造。液体やバクテリアの透過を防御し、感染リスクを低減します。滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062CON001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-0909LF6T 100マイイリ メドライン・ジャパン

    アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-0909LF6T 100マイイリ

    メドライン・ジャパン
    49,980税込54,978
    1箱
    12日以内出荷
    外層は吸水性スパンボンド不織布、中間層は防水性ポリエチレン製フィルム、内層は柔らかい吸水性スパンボンド不織布の3層構造。液体やバクテリアの透過を防御し、感染リスクを低減します。滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062CON001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • T100オフィススカート 40017 ジーベック

    T100オフィススカート 40017

    ジーベック
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷
    2つのスタイルで着まわせるクロのビジネススーツ ウエストを絞ったスマートシルエットでシックに着こなすクロのスーツスタイル。スカートスタイル・パンツスタイルのほか、ベストの有無でも印象が異なる着回し力も魅了です。 生地表面には水や汚れに強い撥水撥油加工が施されて、スーツをガードします。 ウエスト裏には回転を防止するすべり止めテープが付き、着くずれを防止。 高耐光加工 難溶融加工 撥水撥油加工 伸縮素材 帯電防止素材
    クロ素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番90性別女性用
  • T100オフィスパンツ 40014 ジーベック

    T100オフィスパンツ 40014

    ジーベック
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    2つのスタイルで着まわせるクロのビジネススーツ ウエストを絞ったスマートシルエットでシックに着こなすクロのスーツスタイル。スカートスタイル・パンツスタイルのほか、ベストの有無でも印象が異なる着回し力も魅了です。 生地表面には水や汚れに強い撥水撥油加工が施されて、スーツをガードします。 ストレッチ性の高いポリエステルサージがヒジやヒザの動きを妨げず、着心地のよさを実感させてくれます。 高耐光加工 難溶融加工 撥水撥油加工 伸縮素材 帯電防止素材
    クロ素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番90性別女性用
  • T100オフィスベスト 40015 ジーベック

    T100オフィスベスト 40015

    ジーベック
    12,980税込14,278
    1着
    翌々日出荷
    2つのスタイルで着まわせるクロのビジネススーツ ウエストを絞ったスマートシルエットでシックに着こなすクロのスーツスタイル。スカートスタイル・パンツスタイルのほか、ベストの有無でも印象が異なる着回し力も魅了です。 ジャケットとベストの右サイドポケット内側には便利な印鑑収納ポケットも装備。 生地表面には水や汚れに強い撥水撥油加工が施されて、スーツをガードします。 高耐光加工 難溶融加工 撥水撥油加工 伸縮素材 帯電防止素材
    クロ素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番90材質(ボタン)樹脂性別女性用
  • T100オフィスジャケット 40010 ジーベック

    T100オフィスジャケット 40010

    ジーベック
    22,980税込25,278
    1着
    翌々日出荷
    2つのスタイルで着まわせるクロのビジネススーツ ウエストを絞ったスマートシルエットでシックに着こなすクロのスーツスタイル。スカートスタイル・パンツスタイルのほか、ベストの有無でも印象が異なる着回し力も魅了です。 手帳やペン、小物などを内ポケットが付いて収納力もたっぷり。 ジャケットとベストの右サイドポケット内側には便利な印鑑収納ポケットも装備。 生地表面には水や汚れに強い撥水撥油加工が施されて、スーツをガードします。 高耐光加工 難溶融加工 撥水撥油加工 伸縮素材 帯電防止素材
    クロ素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番90材質(ボタン)樹脂性別女性用
  • 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-45

    信越化学工業(156件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100g)
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
  • PPバンド荷造りセット 信越工業

    PPバンド荷造りセット

    信越工業(24件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
    セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5mm六角シャンク -0.9t 全長100L 近江精機

    5mm六角シャンク -0.9t 全長100L

    近江精機
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-1938材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5全長(mm)100質量(g)19先端サイズ0.9先端形状マイナス(-)呼称ストレート適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
  • 除菌ウェットティッシュ アイリスオーヤマ

    除菌ウェットティッシュ

    アイリスオーヤマ(43件のレビュー)
    319税込351
    1パック(100枚)
    当日出荷
    いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。 ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。 たっぷり使える100枚入り。
  • インパクトプリンター用 USBプリントサーバー/printserverONE/1000Base-T、100Base-TX、10Base-T対応/SEH社製 EPSON

    インパクトプリンター用 USBプリントサーバー/printserverONE/1000Base-T、100Base-TX、10Base-T対応/SEH社製

    EPSON
    30,980税込34,078
    1台
    8日以内出荷
    USB I/Fしか持たないプリンターをネットワーク接続するためのプリントサーバーです。USB3.0ポート×1、10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (IEEE 802.3)。SEH社製。メーカーHP
  • SHD-T100 T字管Φ100 スイデン

    SHD-T100 T字管Φ100

    スイデン
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番455-9184
  • ツナギ服 綿混 モノタロウ

    ツナギ服 綿混

    モノタロウ(538件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷
    薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。 両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
    種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)190生地ツイル職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
  • ナイフレスト トライアングルT100 サテン黒発色 ラッキーウッド

    ナイフレスト トライアングルT100 サテン黒発色

    ラッキーウッド
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    無駄のないシンブルで美しいフォルムのナイフレストシリーズの表面に金メッキ処理を施しました。 磨き込まれた光沢は高級感が漂う洗練された仕上りになっています。
    種別ナイフ寸法(mm)100材質/仕上18-8ステンレス/サテン黒発色
  • ナイロンT100cmふつう アイセン

    ナイロンT100cmふつう

    アイセン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    泡立ちがよくさっぱりとした洗いごこちのナイロンタオルです。少なめのソープでも泡立ちがよくここちよい刺激の使いやすい100cmサイズです。カラフルな4カラー。
    材質ナイロン寸法(mm)1000×280×1ブルー種類タオル本体質量(g)30耐熱温度(℃)90
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 6.35六角シャンク -1.0t 全長100L 近江精機

    6.35六角シャンク -1.0t 全長100L

    近江精機
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-2034材質特殊工具鋼全長(mm)100質量(g)27先端サイズ1.0先端形状マイナス(-)呼称ストレート先端厚さ(mm)1.0差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • ナイフレスト トライアングルT100金仕上 ラッキーウッド

    ナイフレスト トライアングルT100金仕上

    ラッキーウッド
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    無駄のないシンブルで美しいフォルムのナイフレストシリーズの表面に金メッキ処理を施しました。 磨き込まれた光沢は高級感が漂う洗練された仕上りになっています。
    種別ナイフ寸法(mm)100材質/仕上18-8ステンレス/金メッキ/ミラー
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1袋(1m×5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    359税込395
    1袋(100本)
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
...