1本
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
1本
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

水圧テストポンプ 手動
モノタロウ
¥9,498
税込¥10,448
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22
ストローク(mm)35
吸水量(cc/1回)13
吐出口径R1/4
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
種類T型ジョイント
ダクトの分岐に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
即発熱、高出力 カーボンヒーター(メトロ社オレンジヒート)。電源ONしてすぐに発熱する高出力・高効率の赤外線カーボンランプヒーターを採用。食パン1枚をわずか100秒で素早くこんがり焼き上げるので、パンの中に含まれる水分を閉じ込めたまま、表面をカラッと、中はモチッとした仕上がりを実現!。幅広い温度調節×ロングタイマー。80~240℃までの幅広い温度調節幅と、最長90分まで設定可能。ねっとり焼き芋や表面こんがりグラタン等、お菓子作り~本格料理まで、料理のレパートリーの量も質もアップ!。自分史上最幸をカスタムメモリー。温度×時間を3つまで記憶出来るカスタムメモリー機能を搭載。家族のそれぞれの好みのトーストの焼き加減をメモリー、よく使うレシピの設定をメモリー、それぞれのライフスタイルに合わせてトースターをカスタム!。生活に溶け込む和モダンデザイン鉄器や瓦をイメージした黒鉄色の外観と、日本の生活に馴染みの深い天然木を組み合わせたデザイン!
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
抗菌力の高い樹木系を使用していて、「抗菌力特化タイプ」として作られたカートリッジでワンランク上の消臭・除菌力です!。フィトンエアー(PC-560)専用の交換カートリッジです。
有効期限(年)開封後:1
対応機種PC-550、PC-560
1箱(6個×1000mL)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
プレスと同時に、上着の匂いもリフレッシュ。小物収納ケース&コンセント付きのハイスペックモデル。簡単セットで折り目キッチリ!プレス熱で除菌もできる!。プレス用タイマー機能:プレス時間を最大30分まで設定できるため、生地の厚さに合わせてしっかりプレスできます。さらに、パワフルモード時(30分)は、除菌効果も発揮します。ハンガーにかけたままで、上着のニオイも同時にケアできる!。消臭用タイマー機能:消臭時間を細かく設定でき、ズボンをプレスしながら上着も同時に消臭できます。また、消臭機能だけでも使えます。小物収納ケース&コンセント付、移動に便利なロック付キャスター。タイマー横のケース部分を開けると、腕時計など小物を収納できます。コンセントがついてるので、携帯電話を充電することができます。押すだけで、ラクに移動できます。
付属品ズボンプレッサー用消臭フィルター1枚(HIP-F001)
色ブラック
定格100V-288W(50Hz/60Hz共用)(ヒーター:280W、消臭:8W)
温度(℃)かけ面:約75
コード長さ(m)1.9
キャスターロック付キャスター
本体質量(kg)約11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約514×482×1075
寸法(cm)約85
時間プレス:約15~30分
タイマー仕上がり:15~30分、消臭:~60分
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。
サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
トーンの異なる「めだたせカラー」と「ひかえめカラー」を重要度に合わせて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。
マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。
1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
材質内尾栓:R-PP
タイプシングル
材質(軸)PP
線幅(mm)約3.4
材質(キャップ)PP
インク水性顔料インク(OA対応)
色数2
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×131
商品タイプ使い切り本体
フード部脱着可。色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用
仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパーなし
材質ステンレス
タイプ左右開口タイプ
フード部脱着可。色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用
仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網なし●防火ダンパー:防火ダンパーなし
材質ステンレス
タイプ左右開口タイプ
愛犬との楽しいサイクリングを!愛犬(小型犬)を前カゴに乗せてサイクリングできる前カゴカバーが登場!。取付は前カゴに被せて面ファスナーで留めるだけ。愛犬の飛び出しを防止する通気性が良いメッシュカバー付!。愛犬の飛び出しを防止するリード付!。雨の日でも安心な防水カバー付!使用しない場合は巻いて収納可能!。ペットシートをしまえるサイドポケット付!。愛犬の乗り心地を良くする洗える厚手マット付!。愛犬がいない方は、買い物用のカゴカバーとしてご使用いただけます。
材質外側カバー/ポリエステル600D、内側メッシュ/PVC、底マット/ポリエステル・ポリウレタン、側面芯材/プラスチックダンボール
質量(g)(約)715
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)41×35.5×45
適合寸法(cm)装着可能カゴサイズ:幅40.5×奥行35×高さ26まで
フード部脱着可。色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用
仕様●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパーなし
材質ステンレス
タイプ左右開口タイプ
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具
材質ユニクロメッキ
防火設備該当品(第01EG021号)。フード部脱着可。色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用
仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網なし●防火ダンパー:防火ダンパー72度
材質ステンレス
A165
B130
タイプ左右開口タイプ
F97
D145
C110
E61
G24
呼称100
適合パイプΦ100
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)。フード部脱着可。色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用
仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパー120度
材質ステンレス
タイプ左右開口タイプ
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
締付BN6×20
トーンの異なる「めだたせカラー」と「ひかえめカラー」を重要度に合わせて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。
マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。
1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
材質内尾栓:R-PP
タイプシングル
材質(軸)PP
線幅(mm)約3.4
材質(キャップ)PP
インク水性顔料インク(OA対応)
色数2
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×131
商品タイプ使い切り本体
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
防火設備該当品(第01EG021号)。フード部脱着可。色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用
仕様●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパー120度
材質ステンレス
タイプ左右開口タイプ
防火設備該当品(第01EG021号)。フード部脱着可。色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用
仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパー72度
材質ステンレス
タイプ左右開口タイプ
防火設備該当品(第01EG021号)。フード部脱着可。色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用
仕様●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパー72度
材質ステンレス
タイプ左右開口タイプ
防火設備該当品(第01EG021号)。フード部脱着可。色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用
仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網なし●防火ダンパー:防火ダンパー120度
材質ステンレス
タイプ左右開口タイプ
型式TH-T
種類サーマルリレー
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
定格絶縁電圧(V)690
リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式
補助接点1a1b
機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック
使用周波数(Hz)0(DC)~400
最小適合負荷20V 5mA
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)
周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)
開放熱電流(A)5
フード部脱着可。色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用
仕様●網:網5メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパーなし
材質ステンレス
タイプ左右開口タイプ
フード部脱着可。色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用
仕様●網:網3メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパーなし
材質ステンレス
タイプ左右開口タイプ
フード部脱着可。色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用
仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網3メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパーなし
材質ステンレス
タイプ左右開口タイプ
フード部脱着可。色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用
仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網5メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパーなし
材質ステンレス
タイプ左右開口タイプ
防火設備該当品(第01EG021号)。フード部脱着可。色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用
仕様●網:網5メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパー120度
材質ステンレス
タイプ左右開口タイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ